Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Костюм водостойкий EN343, синий, размер XXL
Фото - 1 - Костюм водостойкий EN343, синий, размер XXL
Фото - 2 - Костюм водостойкий EN343, синий, размер XXL
Фото - 1 - Костюм водостойкий EN343, синий, размер XXL
Фото - 2 - Костюм водостойкий EN343, синий, размер XXL

Костюм водостойкий EN343, синий, размер XXL (M411168004)

Костюм водостойкий EN343, синий, размер XXL, MODYF -арт. M411168004
Номер товара M411168004
Нет в наличии
Цена по запросу
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Дождевик, брюки и куртка синего цвета обеспечивают идеальную защиту во влажных условиях. Брюки и куртка сертифицированы по стандарту EN 343, класс 3:1. Водонепроницаемая, прочная и устойчивая к разрывам куртка оснащена капюшоном и водонепроницаемой передней молнией. Эластичная лента на манжетах обеспечивает хорошую посадку.Водонепроницаемые и прочные брюки оснащены эластичной лентой на поясе. Это предотвращает скольжение брюк. По два кармана на куртке и брюках вмещают все рабочие принадлежности.
Материал 100% полиэстер
Вес единицы поверхности ткани на м² 180 г
Количество изделий в ассортименте/комплекте 2 шт.
Водяной столб 2000 мм
Стандарт EN 343
Стандарты EN 343
Размер XXL
Назначение Влагостойкая
Вид изделия Костюм
Инструкция по уходу Не гладить, Не делать химчистку, Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане
Возможность нанесения логотипа Нет
Цвет Черничный

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Дождевик, брюки и куртка синего цвета обеспечивают идеальную защиту во влажных условиях. Брюки и куртка сертифицированы по стандарту EN 343, класс 3:1. Водонепроницаемая, прочная и устойчивая к разрывам куртка оснащена капюшоном и водонепроницаемой передней молнией. Эластичная лента на манжетах обеспечивает хорошую посадку.Водонепроницаемые и прочные брюки оснащены эластичной лентой на поясе. Это предотвращает скольжение брюк. По два кармана на куртке и брюках вмещают все рабочие принадлежности.
Характеристики arrow_down
Материал 100% полиэстер
Вес единицы поверхности ткани на м² 180 г
Количество изделий в ассортименте/комплекте 2 шт.
Водяной столб 2000 мм
Стандарт EN 343
Стандарты EN 343
Размер XXL
Назначение Влагостойкая
Вид изделия Костюм
Инструкция по уходу Не гладить, Не делать химчистку, Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане
Возможность нанесения логотипа Нет
Цвет Черничный
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
9029.52 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
12642 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
26.28 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 250 шт
Купить
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3369.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7776 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ