Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Костюм водостойкий EN343, желтый, размер 3XL
Фото - 1 - Костюм водостойкий EN343, желтый, размер 3XL
Фото - 2 - Костюм водостойкий EN343, желтый, размер 3XL
Фото - 3 - Костюм водостойкий EN343, желтый, размер 3XL
Фото - 4 - Костюм водостойкий EN343, желтый, размер 3XL
Фото - 1 - Костюм водостойкий EN343, желтый, размер 3XL
Фото - 2 - Костюм водостойкий EN343, желтый, размер 3XL
Фото - 3 - Костюм водостойкий EN343, желтый, размер 3XL
Фото - 4 - Костюм водостойкий EN343, желтый, размер 3XL

Костюм водостойкий EN343, желтый, размер 3XL (M011068005)

Костюм водостойкий EN343, желтый, размер 3XL, MODYF -арт. M011068005
Номер товара M011068005
Нет в наличии
Цена по запросу
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Компактный комплект для идеальной защиты от влаги и дождя. Прочный, водонепроницаемый и износоустойчивый. Водонепроницаемый (2000 мм водяного столба), устойчив к разрывам. 2 кармана с накладками, 2 боковых кармана Капюшон, застежка-молния на всю длину спереди, уплотненные швы Эластичный шнурок на манжетах и поясе. Сертифицирован по стандарту EN 343 класс 3/1, покрытие из ПВХ
Вес единицы поверхности ткани на м² 180 г
Количество изделий в ассортименте/комплекте 2 шт.
Водяной столб 2000 мм
Стандарт EN 343
Размер 3XL
Стандарты EN 343
Цвет Желтый
Материал 100% полиэстер, покрытый ПВХ
Инструкция по уходу Не гладить, не чистить химически, не отбеливать, не сушить в барабанной сушилке, не стирать

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Компактный комплект для идеальной защиты от влаги и дождя. Прочный, водонепроницаемый и износоустойчивый. Водонепроницаемый (2000 мм водяного столба), устойчив к разрывам. 2 кармана с накладками, 2 боковых кармана Капюшон, застежка-молния на всю длину спереди, уплотненные швы Эластичный шнурок на манжетах и поясе. Сертифицирован по стандарту EN 343 класс 3/1, покрытие из ПВХ
Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 180 г
Количество изделий в ассортименте/комплекте 2 шт.
Водяной столб 2000 мм
Стандарт EN 343
Размер 3XL
Стандарты EN 343
Цвет Желтый
Материал 100% полиэстер, покрытый ПВХ
Инструкция по уходу Не гладить, не чистить химически, не отбеливать, не сушить в барабанной сушилке, не стирать
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -44 %
32.4 грн/шт
18.14 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -37 %
13.44 грн/шт
8.47 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -40 %
69.6 грн/шт
41.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -42 %
31.8 грн/шт
18.44 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить