Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Диск отрезной для стали, Ø230 mm x 2.5 mm, RED STRIPE
Диск отрезной для стали, Ø230 mm x 2.5 mm, RED STRIPE

Диск отрезной для стали, Ø230 mm x 2.5 mm, RED STRIPE

Отрезной диск для стали 230x2.5x22.23 mm, RED STRIPE -арт. 1664102325
Номер товара 1664102325
В наличии
Цена:
94.92 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
  • Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
  • Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
  • Большая стойкость к излому
  • Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Толщина 2,5 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Диаметр 230 мм
Частота вращения, макс. 6650 об/мин
Исполнение Прямой
Область применения Отрезной диск синий для стали, режет сплошные материалы, трубы, профили и листовой металл.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
  • Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
  • Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
  • Большая стойкость к излому
  • Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Характеристики arrow_down
Толщина 2,5 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Диаметр 230 мм
Частота вращения, макс. 6650 об/мин
Исполнение Прямой
Применение arrow_down
Область применения Отрезной диск синий для стали, режет сплошные материалы, трубы, профили и листовой металл.
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!