Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.0 mm, RED STRIPE
Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.0 mm, RED STRIPE
Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.0 mm, RED STRIPE
Отрезной диск для стали 125x1.0x22.23 mm, RED STRIPE -арт. 1664101250
Номер товара 1664101250
В наличии
Цена:
32.16 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика

По тарифам перевозчика
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
- Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
- Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
- Большая стойкость к излому
- Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Толщина | 1 мм |
Частота вращения, макс. | 12250 об/мин |
Диаметр | 125 мм |
Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
Исполнение | Прямой |
Область применения
Отрезной диск синий для стали, режет сплошные материалы, трубы, профили и листовой металл.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
- Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
- Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
- Большая стойкость к излому
- Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Характеристики
Толщина | 1 мм |
Частота вращения, макс. | 12250 об/мин |
Диаметр | 125 мм |
Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
Исполнение | Прямой |
Применение
Область применения
Отрезной диск синий для стали, режет сплошные материалы, трубы, профили и листовой металл.
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Немає відгуків про цей товар.