Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.6 mm, RED STRIPE
Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.6 mm, RED STRIPE

Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.6 mm, RED STRIPE

Отрезной диск для стали 125x1.6x22.23 mm, RED STRIPE -арт. 1664101251
Номер товара 1664101251
В наличии
Цена:
33.42 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
  • Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
  • Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
  • Большая стойкость к излому
  • Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Отзывов (0) arrow_down
Документы arrow_down

Останні переглянуті

4766.46 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ