Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Диск отрезной для стали, Ø230 mm x 2.0 mm, RED STRIPE
Диск отрезной для стали, Ø230 mm x 2.0 mm, RED STRIPE

Диск отрезной для стали, Ø230 mm x 2.0 mm, RED STRIPE

Отрезной диск для стали 230x2.0x22.23 mm, RED STRIPE -арт. 1664102302
Номер товара 1664102302
В наличии
Цена:
80.34 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
  • Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
  • Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
  • Большая стойкость к излому
  • Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Отзывов (0) arrow_down
Документы arrow_down