- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Резьбонарезающий инструмент
- Машинные метчики
Фильтр
Диаметр хвостовика
Диаметр хвостовика
4
5
8
3
7
3
2
4
5
4
2
5
4
Показати ще
9
Сховати
Тип резьбы x номинальный диаметр
Тип резьбы x номинальный диаметр
5
6
4
4
2
2
3
2
6
2
5
5
5
5
Показати ще
10
Сховати
Длина
Длина
2
4
1
5
13
4
1
3
4
1
2
2
4
4
1
1
1
2
1
Показати ще
15
Сховати
Количество изделий в ассортименте/комплекте
Количество изделий в ассортименте/комплекте
1
4
Спрятать
Покрытие
Покрытие
2
59
Шаг резьбы
Шаг резьбы
5
5
1
6
8
3
2
2
2
2
6
5
5
4
Показать еще
10
Сховати
DIN
DIN
29
20
Форма
Форма
1
25
23
Подходит для типа оборудования
Подходит для типа оборудования
53
8
Обрабатываемые материалы
Обрабатываемые материалы
19
30
1
3
1
7
Показать еще
2
Сховати
Подгруппа материалов
Подгруппа материалов
1
19
7
1
28
Показать еще
1
Сховати
Режущий материал
Режущий материал
53
8
Срок службы (оценка в баллах)
Срок службы (оценка в баллах)
8
48
Универсальность (оценка в баллах)
Универсальность (оценка в баллах)
36
19
1
Тип отверстия
Тип отверстия
8
26
27
Размер четырехгранника
Размер четырехгранника
4
3
2
5
2
4
4
8
5
4
8
Показать еще
7
Сховати
Диаметр отверстия под резьбу
Диаметр отверстия под резьбу
2
4
5
4
4
4
3
4
2
5
2
2
4
4
Показать еще
10
Сховати
Угол поворота
Угол поворота
1
1
24
Допуск метчика
Допуск метчика
9
47
Подходит для предела прочности до
Подходит для предела прочности до
2
47
7
Стружкообразование (оценка в баллах)
Стружкообразование (оценка в баллах)
1
47
8
Цена
Цена
-
грн
- 368.52
- 5475.12
- 11318.76
368.52
737.04
1105.56
5659.38
11318.76
Показать еще фильтров 17
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
635.76 грн/шт
В наличии
537.54 грн/шт
В наличии
1176.72 грн/шт
В наличии
542.22 грн/шт
В наличии
386.88 грн/шт
В наличии
481.2 грн/шт
В наличии
635.76 грн/шт
В наличии
537.54 грн/шт
В наличии
1176.72 грн/шт
В наличии
542.22 грн/шт
В наличии
386.88 грн/шт
В наличии
481.2 грн/шт
В наличии
635.76 грн/шт
В наличии
537.54 грн/шт
В наличии
1176.72 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаров | Машинные метчики |
⭐ Количество товаров в наличии | 61 |
⭐ Самый дешевый товар | 368.52 грн |
⭐ Самый дорогой товар | 11318.76 грн |