Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Фильтр
filter Фильтр
close
Емкость аккумулятора/батареи
Вес оборудования с аккумулятором
Ширина
Высота
Спрятать arrow
Подходит для винта
Частота ударов, мин./макс.
Крутящий момент в жестком резьбовом соединении, макс.
Длина
Типовое обозначение
Держатель инструмента
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс.
Количество аккумуляторов/батарей
Цена
Показать еще фильтров 8 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

11700 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
36000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Ударные гайковерты
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 11700 грн
⭐ Самый дорогой товар 36000 грн
Ударные гайковерты Wurth - это высококачественные инструменты, предназначенные для быстрой и эффективной работы с гайками и болтами. Они обладают высокой мощностью и надежностью, что позволяет использовать их в самых сложных условиях.

Преимущества ударных гайковертов Wurth

  • Высокая мощность, обеспечивающая быстрое и эффективное заворачивание и отворачивание гаек и болтов.
  • Надежность и долговечность - гайковерты изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает их длительный срок службы.
  • Удобство использования - аккумуляторные гайковерты легкие и компактные, поэтому их можно легко брать с собой и использовать в любом месте.
  • Регулировка скорости - ударные гайковерты Wurth обладают функцией регулировки скорости вращения, что позволяет точно подстроиться под требуемые условия работы.
  • Быстрая зарядка - аккумуляторные гайковерты Wurth быстро заряжаются, что позволяет сэкономить время на ожидании полной зарядки.

Сфера применения аккумуляторных гайковертов Wurth

  • Автосервис и автомастерские - идеальное решение для быстрого и качественного обслуживания автомобилей.
  • Строительство и ремонт - гайковерты Wurth позволяют быстро и легко закручивать и откручивать гайки и болты на строительных объектах.
  • Производство и промышленность - аккумуляторные гайковерты Wurth облегчают работу с крупными и тяжелыми деталями, ускоряя процесс сборки и разборки.
  • Домашнее использование - удобные и надежные гайковерты Wurth помогут вам в проведении ремонтных работ и поддержании порядка в доме.

Почему стоит выбрать ударные гайковерты Wurth?

Гайковерты Wurth - это оптимальное сочетание качества, надежности и удобства использования. Благодаря высокой мощности и прочности, они справятся с любыми задачами, а компактные размеры и функции регулировки скорости делают их удобными для работы в различных сферах. Кроме того, быстрая зарядка аккумулятора позволяет не терять времени на ожидание полной зарядки. Если вы цените качество и эффективность в работе, то гайковерты Wurth - ваш идеальный выбор.