Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 8
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 8

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 8

Перчатки защитные TIGERFLEX PLUS, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.8-арт. 0899411018
Номер товара 0899411018
В наличии
Цена:
173.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальные перчатки категории 2, с очень широким спектром применения. Лучше всего подходят для сборочных работ, где требуется отличная чувствительность.
  • Бесшовная вязка из нити, содержит нейлон / лайкру
  • Комфортный контакт с кожей рук
  • Покрытие внутренней поверхности ладони и пальцев: вспененный нитрил с дополнительными «тигровыми» полосками
  • Тыльная сторона ладони пропускает воздух
  • Комфорт даже при длительном ношении
  • Плотное прилегание к руке
  • Отличный захват
  • Высокая чувствительность
  • Эластичная манжета
Соответствует стандартам EN 420, EN 388.
Защитные свойства: 412Х.
Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Документы arrow_down

Останні переглянуті

Знижка -82.9 %
8.4 грн/шт
1.44 грн/шт
В наличии
- +
х 200 шт
Купить
4.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
11.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ