Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Цинк-паста без свинца, 1 kg

Цинк-паста без свинца, 1 kg

Цинк-паста Wurth без свинца 1000 г
Номер товара 098290
В наличии
Цена:
7152.18 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Бессвинцовая высококачественная паста для лужения S-Sn97Cu3. Тип флюса согласно DIN EN 29454-1.
  • Диапазон плавления: 230 -250°C Соответствует юридическим требованиям Директивы 2000/53/EG Европейского парламента и национального закона об автомобилях с истекшим сроком эксплуатации.
  • Содержание олова 60-70% без свинца
Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Отзывов (3) arrow_down
Документы arrow_down

Останні переглянуті

80.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
340.62 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить