- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты, с цилиндр. головкой
- Винт с цилиндр. головкой и внутр. 6-гр.
- ISO 4762/DIN 912 оц. сталь10.9
- Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Скидка -37.5 %

Скидка -37.5 %

Скидка -37.5 %

Скидка -37.5 %

Скидка -37.5 %

Скидка -37.5 %

Скидка -37.5 %

Скидка -37.5 %

Скидка -37.5 %












Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
ISO 4762/DIN 912 оц. сталь10.9
ВИНТ-DIN912-10.9-IS6-A2K-M8X80
Номер товара 0108880
В наличии
Цена:
9.6 грн/шт
-37.5 %
6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
Бесплатная доставка
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика

По тарифам перевозчика
ISO 4762/DIN 912, оцинкованная сталь 10.9, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
Шаг резьбы | 1,25 мм |
Класс прочности | 10.9 |
Диаметр головки (dk) | 13 мм |
Высота головки винта (k1) | 8 мм |
Длина (l1) | 80 мм |
Класс продукта | A |
Внутренний привод (s1) | IH6 |
Стандарты | ISO 4762 |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
Тип привода | Внутренний шестигранник |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Покрытие | Оцинкованный |
Материал | Сталь |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Соответствие ROHS | Да |
Тип головы | Цилиндрическая головка |
Информация о продукте
Описание
ISO 4762/DIN 912, оцинкованная сталь 10.9, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
Характеристики
Шаг резьбы | 1,25 мм |
Класс прочности | 10.9 |
Диаметр головки (dk) | 13 мм |
Высота головки винта (k1) | 8 мм |
Длина (l1) | 80 мм |
Класс продукта | A |
Внутренний привод (s1) | IH6 |
Стандарты | ISO 4762 |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
Тип привода | Внутренний шестигранник |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Покрытие | Оцинкованный |
Материал | Сталь |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Соответствие ROHS | Да |
Тип головы | Цилиндрическая головка |
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
4.56 грн/шт
В наличии
551.28 грн/шт
В наличии
Немає відгуків про цей товар.