Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор Wurth для ремонта шарнирной трещотки 1/2" 4 шт.
Фото - 1 - Набор Wurth для ремонта шарнирной трещотки 1/2" 4 шт.
Фото - 1 - Набор Wurth для ремонта шарнирной трещотки 1/2" 4 шт.

Набор Wurth для ремонта шарнирной трещотки 1/2" 4 шт. (0712130100)

Набор Wurth для ремонта шарнирной трещотки 1/2" 4 шт. АДАПТЕР - JOINTED-HANDLE-4PCS
Номер товара 0712130100
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
578.88 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
4 предм.
Привод 1/2 дюйма
Диаметр 12,5 мм
Длина 36 мм
Тип привода Напильник, четырехгран.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
4 предм.
Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Диаметр 12,5 мм
Длина 36 мм
Тип привода Напильник, четырехгран.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
0.66 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить
0.54 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1000 шт
Купить
0.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1000 шт
Купить
1175.34 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
0.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1000 шт
Предзаказ
0.96 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 500 шт
Нет в наличии