Набір Wurth для ремонту шарнірної тріскачки 1/2" 4 шт.
Набір Wurth для ремонту шарнірної тріскачки 1/2" 4 шт.
Набір Wurth для ремонту шарнірної тріскачки 1/2" 4 шт. (0712130100)
Набір Wurth для ремонту шарнірної тріскачки 1/2" 4 шт.
АДАПТЕР - JOINTED-HANDLE-4PCS
Номер товару 0712130100
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
578.88 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
4 предм.
| Привід | 1/2 дюйма |
| Діаметр | 12,5 мм |
| Довжина | 36 мм |
| Тип приводу | Напилок, чотириграний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
4 предм.
Характеристики
| Привід | 1/2 дюйма |
| Діаметр | 12,5 мм |
| Довжина | 36 мм |
| Тип приводу | Напилок, чотириграний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.