Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Нарукавники для сварщика EN420, кожаные, пара
Нарукавники для сварщика EN420, кожаные, пара
Нарукавники для сварщика EN420, кожаные, пара

Нарукавники для сварщика EN420, кожаные, пара

Нарукавники для сварщика EN420, кожаные, L38-W19CM, пара-арт. 0984312101
Номер товара 0984312101
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Нарукавники сварщика из высококачественной кожи, эластичные и при этом надежные.
  • Длина 38 см
  • Объем 19 см
Назначение Сварочные работы
Вид изделия Прочее
Возможность нанесения логотипа Нет

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Нарукавники сварщика из высококачественной кожи, эластичные и при этом надежные.
  • Длина 38 см
  • Объем 19 см
Характеристики arrow_down
Назначение Сварочные работы
Вид изделия Прочее
Возможность нанесения логотипа Нет
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Останні переглянуті

37.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
471.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -48.9 %
2629.68 грн/шт
1344 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
308.47 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
195.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить