Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW14x60
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW14x60
Фото - 2 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW14x60
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW14x60
Фото - 2 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW14x60

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW14x60 (071513714)

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW14x60, ZEBRA -арт. 071513714
Номер товара 071513714
В наличии
Цена:
210 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW14x60 - Метрический и шестигранный инструмент в соответствии со стандартом DIN +7422

Основные характеристики:

  • Метрические, шестигранные: Обеспечивают универсальность применения для работы с различными типами винтов и болтов.

  • Стандарт: DIN +7422: Соответствует высоким стандартам качества и безопасности, гарантируя надежность и продолжительность инструмента.

  • Покрытие: Хромированное, полированное: Хромированное покрытие обеспечивает стойкость к коррозии, а полированная поверхность делает инструмент легким в уходе и эстетически привлекательным.

  • Привод: Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик: Гарантирует надежный захват и эффективную передачу вращающейся силы.

  • Длина (l1): 60 мм - оптимальная длина для работы в условиях ограниченного пространства и точного захвата винтов.

  • Длина лезвия (L2): 20 мм - оптимальная длина лезвия для точного выкручивания винтов разных типов.

  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 25 мм - обеспечивает устойчивый захват и контроль инструмента во время работы.

  • Размер ключа: 14 мм – оптимальный размер для работы с винтами диаметром 14 мм.

  • Тип наконечника: Для внутреннего шестигранника - обеспечивает точный захват и надежность при работе с шестигранными винтами.

  • Тип привода: Внутренний квадрат - гарантирует эффективную передачу вращающейся силы от ручки к головке инструмента.

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW14x60 - идеальный инструмент для работы с винтами диаметром 14 мм, обеспечивая надежный захват и эффективную передачу силы.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 14 мм
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 25 мм
Длина (l1) 60 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW14x60 - Метрический и шестигранный инструмент в соответствии со стандартом DIN +7422

Основные характеристики:

  • Метрические, шестигранные: Обеспечивают универсальность применения для работы с различными типами винтов и болтов.

  • Стандарт: DIN +7422: Соответствует высоким стандартам качества и безопасности, гарантируя надежность и продолжительность инструмента.

  • Покрытие: Хромированное, полированное: Хромированное покрытие обеспечивает стойкость к коррозии, а полированная поверхность делает инструмент легким в уходе и эстетически привлекательным.

  • Привод: Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик: Гарантирует надежный захват и эффективную передачу вращающейся силы.

  • Длина (l1): 60 мм - оптимальная длина для работы в условиях ограниченного пространства и точного захвата винтов.

  • Длина лезвия (L2): 20 мм - оптимальная длина лезвия для точного выкручивания винтов разных типов.

  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 25 мм - обеспечивает устойчивый захват и контроль инструмента во время работы.

  • Размер ключа: 14 мм – оптимальный размер для работы с винтами диаметром 14 мм.

  • Тип наконечника: Для внутреннего шестигранника - обеспечивает точный захват и надежность при работе с шестигранными винтами.

  • Тип привода: Внутренний квадрат - гарантирует эффективную передачу вращающейся силы от ручки к головке инструмента.

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранная SW14x60 - идеальный инструмент для работы с винтами диаметром 14 мм, обеспечивая надежный захват и эффективную передачу силы.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 14 мм
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 25 мм
Длина (l1) 60 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
168 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить