Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW10x60
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW10x60
Фото - 2 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW10x60
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW10x60
Фото - 2 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW10x60

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW10x60 (0715137100)

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW10x60, ZEBRA -арт. 0715137100
Номер товара 0715137100
В наличии
Цена:
450 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный SW10x60 - Ваш Уверенный Партнер для Профессионального Ремонта и Обслуживания.

Особенности и преимущества:

  1. Метричные и шестигранные. Средство изготовлено с учетом потребностей пользователей, работающих с метрическими винтами. Шестигранный профиль гарантирует стабильное сцепление и высокую эффективность работы.

  2. Стандарт DIN +7422. Соответствует высоким стандартам, что подтверждается отличным качеством и надежностью.

  3. Покрытие – хромированное и полированное. Выберите хромированное покрытие для защиты от коррозии или полированное для стильного и легкого в уходе вида.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм
  • Длина лезвия (L2): 20 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер ключа: 10 мм

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник - Для внутреннего шестигранника. Обеспечивает стабильное сцепление и точность выполнения задач.

  • Привод - Внутренний квадрат. Гарантирует мощный привод и эффективную передачу силы.

Компактный и Удобный:

Ключ имеет короткий дизайн, что делает его идеальным для использования в ограниченных пространствах. Благодаря высококачественным материалам и прекрасному исполнению этот ключ станет неотъемлемой частью вашего инструментария для ремонта и обслуживания. Пусть ваши профессиональные задачи становятся проще с ключом Wurth SW10x60.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 10 мм
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный SW10x60 - Ваш Уверенный Партнер для Профессионального Ремонта и Обслуживания.

Особенности и преимущества:

  1. Метричные и шестигранные. Средство изготовлено с учетом потребностей пользователей, работающих с метрическими винтами. Шестигранный профиль гарантирует стабильное сцепление и высокую эффективность работы.

  2. Стандарт DIN +7422. Соответствует высоким стандартам, что подтверждается отличным качеством и надежностью.

  3. Покрытие – хромированное и полированное. Выберите хромированное покрытие для защиты от коррозии или полированное для стильного и легкого в уходе вида.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм
  • Длина лезвия (L2): 20 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер ключа: 10 мм

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник - Для внутреннего шестигранника. Обеспечивает стабильное сцепление и точность выполнения задач.

  • Привод - Внутренний квадрат. Гарантирует мощный привод и эффективную передачу силы.

Компактный и Удобный:

Ключ имеет короткий дизайн, что делает его идеальным для использования в ограниченных пространствах. Благодаря высококачественным материалам и прекрасному исполнению этот ключ станет неотъемлемой частью вашего инструментария для ремонта и обслуживания. Пусть ваши профессиональные задачи становятся проще с ключом Wurth SW10x60.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 10 мм
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
42.84 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ