Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x60
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x60
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x60

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x60 (0715137080)

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x60, ZEBRA -арт. 0715137080
Номер товара 0715137080
Нет в наличии
Цена:
208.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный SW8x60: Высококачественный Инструмент для Профессионального Ремонта и Обслуживания.

Особенности и преимущества:

  1. Метрические и шестигранные. Обеспечьте себе точность и надежность в работе благодаря метрическому стандарту и шестигранному профилю.

  2. Стандарт DIN +7422. Соответствует высоким стандартам, что гарантирует вам высочайшее качество и надежность.

  3. Покрытие – хромированное и полированное. Выберите хромированное покрытие для защиты от коррозии или полированное для стильного и легкого в уходе вида.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм
  • Длина лезвия (L2): 20 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер ключа: 8 мм

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник - Для внутреннего шестигранника. Обеспечивает стабильное сцепление и точность выполнения задач.

  • Привод - Внутренний квадрат. Гарантирует мощный привод и эффективную передачу силы.

Удобство и универсальность:

Благодаря своей короткой конструкции, этот ключ идеально подходит для работы в ограниченных пространствах. С его помощью вы сможете легко справиться с разными задачами. Добавьте ключ Wurth SW8x60 к своему инструментарию, чтобы работа стала легче и приятнее.

Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Размер ключа 8 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой Wurth 1/2" 6-гранный SW8x60: Высококачественный Инструмент для Профессионального Ремонта и Обслуживания.

Особенности и преимущества:

  1. Метрические и шестигранные. Обеспечьте себе точность и надежность в работе благодаря метрическому стандарту и шестигранному профилю.

  2. Стандарт DIN +7422. Соответствует высоким стандартам, что гарантирует вам высочайшее качество и надежность.

  3. Покрытие – хромированное и полированное. Выберите хромированное покрытие для защиты от коррозии или полированное для стильного и легкого в уходе вида.

Технические характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм
  • Длина лезвия (L2): 20 мм
  • Наружный диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привод и размер ключа:

  • Повод: 1/2 дюйма
  • Размер ключа: 8 мм

Тип Наконечника и Привода:

  • Наконечник - Для внутреннего шестигранника. Обеспечивает стабильное сцепление и точность выполнения задач.

  • Привод - Внутренний квадрат. Гарантирует мощный привод и эффективную передачу силы.

Удобство и универсальность:

Благодаря своей короткой конструкции, этот ключ идеально подходит для работы в ограниченных пространствах. С его помощью вы сможете легко справиться с разными задачами. Добавьте ключ Wurth SW8x60 к своему инструментарию, чтобы работа стала легче и приятнее.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Размер ключа 8 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
114 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
234.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
26.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить