Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x80
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x80
Фото - 2 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x80
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x80
Фото - 2 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x80

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x80 (0715137081)

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW8x80, ZEBRA -арт. 0715137081
Номер товара 0715137081
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
240 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW8x80 - Метрическая, шестигранная

Стандарт: DIN +7422 - Этот стандарт гарантирует высокое качество и соответствие инструмента самым высоким стандартам производства.

Покрытие: Хромированное, полированное - Хромированная поверхность обеспечивает стойкость к коррозии, а полированное покрытие делает инструмент устойчивым к износу и придает эстетический вид.

Привод: Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик - обеспечивает надежную фиксацию инструмента и удобный оборот.

Характеристики:

  • Длина (l1): 80 мм - Идеальный баланс между удобством и маневренностью для различных видов работ.

  • Длина лезвия (L2): 50 мм - Компактный размер лезвия позволяет работать в узких пространствах и обеспечивает точность работы.

  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - обеспечивает надежный захват и контроль инструмента при использовании.

  • Привод: 1/2 дюйма - Стандартный размер привода, совместимый со многими видами оборудования.

  • Размер ключа: 8 мм - Оптимальный размер для работы с винтами диаметром 8 мм.

  • Тип наконечника: Для внутреннего шестигранника - обеспечивает точный захват и предотвращает повреждение шестигранного отверстия винта.

  • Тип привода: Внутренний квадрат - обеспечивает надежный оборот и передачу энергии от ручки к головке инструмента.

Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW8x80 - это надежный помощник для широкого спектра задач, изготовленный с использованием высококачественных материалов и с учетом потребностей современного пользователя.

Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина лезвия (L2) 50 мм
Размер ключа 8 мм
Длина (l1) 90 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW8x80 - Метрическая, шестигранная

Стандарт: DIN +7422 - Этот стандарт гарантирует высокое качество и соответствие инструмента самым высоким стандартам производства.

Покрытие: Хромированное, полированное - Хромированная поверхность обеспечивает стойкость к коррозии, а полированное покрытие делает инструмент устойчивым к износу и придает эстетический вид.

Привод: Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик - обеспечивает надежную фиксацию инструмента и удобный оборот.

Характеристики:

  • Длина (l1): 80 мм - Идеальный баланс между удобством и маневренностью для различных видов работ.

  • Длина лезвия (L2): 50 мм - Компактный размер лезвия позволяет работать в узких пространствах и обеспечивает точность работы.

  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - обеспечивает надежный захват и контроль инструмента при использовании.

  • Привод: 1/2 дюйма - Стандартный размер привода, совместимый со многими видами оборудования.

  • Размер ключа: 8 мм - Оптимальный размер для работы с винтами диаметром 8 мм.

  • Тип наконечника: Для внутреннего шестигранника - обеспечивает точный захват и предотвращает повреждение шестигранного отверстия винта.

  • Тип привода: Внутренний квадрат - обеспечивает надежный оборот и передачу энергии от ручки к головке инструмента.

Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW8x80 - это надежный помощник для широкого спектра задач, изготовленный с использованием высококачественных материалов и с учетом потребностей современного пользователя.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина лезвия (L2) 50 мм
Размер ключа 8 мм
Длина (l1) 90 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
186.3 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ