Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW10X80
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW10X80
Фото - 2 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW10X80
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW10X80
Фото - 2 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW10X80

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW10X80 (0715137101)

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW10X80, ZEBRA -арт. 0715137101
Номер товара 0715137101
В наличии
Цена:
192 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW10х80 - Метрическая, шестигранная

Стандарт: DIN +7422 - Соответствует высоким стандартам производства, гарантируя надежность и качество инструмента.

Покрытие: Хромированное, полированное - Хромированная поверхность обеспечивает устойчивость к коррозии, а полированное покрытие придает инструменту эстетичный вид и предотвращает износ.

Привод: Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик - обеспечивает эффективный и надежный захват инструмента и передачу вращающейся силы.

Характеристики:

  • Длина (l1): 80 мм - обеспечивает оптимальную длину для работы в различных условиях и позволяет достигать труднодоступных мест.

  • Длина лезвия (L2): 50 мм - Идеальная длина лезвия для работ со средними глубинами и обеспечивает точность вращения.

  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - обеспечивает удобный и устойчивый захват инструмента во время работы.

  • Привод: 1/2 дюйма - Стандартный размер привода для совместимости с различными видами оборудования.

  • Размер ключа: 10 мм – оптимальный размер для работы с винтами диаметром 10 мм.

  • Тип наконечника: Для внутреннего шестигранника - обеспечивает надежный захват и предотвращает повреждение шестигранного отверстия винта.

  • Тип привода: Внутренний квадрат - гарантирует эффективную передачу вращающейся силы от ручки к головке инструмента.

Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW10х80 - идеальный инструмент для ремонтных и строительных работ, где необходима точность и надежность.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 10 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина лезвия (L2) 50 мм
Длина (l1) 90 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW10х80 - Метрическая, шестигранная

Стандарт: DIN +7422 - Соответствует высоким стандартам производства, гарантируя надежность и качество инструмента.

Покрытие: Хромированное, полированное - Хромированная поверхность обеспечивает устойчивость к коррозии, а полированное покрытие придает инструменту эстетичный вид и предотвращает износ.

Привод: Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик - обеспечивает эффективный и надежный захват инструмента и передачу вращающейся силы.

Характеристики:

  • Длина (l1): 80 мм - обеспечивает оптимальную длину для работы в различных условиях и позволяет достигать труднодоступных мест.

  • Длина лезвия (L2): 50 мм - Идеальная длина лезвия для работ со средними глубинами и обеспечивает точность вращения.

  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - обеспечивает удобный и устойчивый захват инструмента во время работы.

  • Привод: 1/2 дюйма - Стандартный размер привода для совместимости с различными видами оборудования.

  • Размер ключа: 10 мм – оптимальный размер для работы с винтами диаметром 10 мм.

  • Тип наконечника: Для внутреннего шестигранника - обеспечивает надежный захват и предотвращает повреждение шестигранного отверстия винта.

  • Тип привода: Внутренний квадрат - гарантирует эффективную передачу вращающейся силы от ручки к головке инструмента.

Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW10х80 - идеальный инструмент для ремонтных и строительных работ, где необходима точность и надежность.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 10 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Длина лезвия (L2) 50 мм
Длина (l1) 90 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
168 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить