Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW5x60
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW5x60
Фото - 2 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW5x60
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW5x60
Фото - 2 - Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW5x60

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW5x60 (0715137051)

Головка торцевая 1/2" с насадкой HEX, SW5x60, ZEBRA -арт. 0715137051
Номер товара 0715137051
Нет в наличии
Цена:
168 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW5x60 - Метрическая, шестигранная

Стандарт: DIN +7422 - Инструмент соответствует стандарту DIN +7422, что обеспечивает высокое качество и надежность в использовании.

Покрытие: Хромированное, полированное - Инструмент имеет хромированное покрытие для защиты от коррозии и полированное покрытие для удобства очистки и эстетичного вида.

Привод: Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик - Обеспечивает надежный захват и передачу вращающейся силы от ручки к инструменту.

Характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм - Удобная длина для работы в условиях ограниченного пространства и для точного захвата винтов.

  • Длина лезвия (L2): 20 мм - оптимальная длина лезвия для точного выкручивания винтов разных типов.

  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - обеспечивает устойчивый захват и контроль инструмента во время работы.

  • Привод: 1/2 дюйма - Стандартный размер привода для совместимости с различными видами оборудования.

  • Размер ключа: 5 мм - Оптимальный размер для работы с винтами диаметром 5 мм.

  • Тип наконечника: Для внутреннего шестигранника - обеспечивает точный захват и надежность при работе с шестигранными винтами.

  • Тип привода: Внутренний квадрат - гарантирует эффективную передачу вращающейся силы от ручки к головке инструмента.

Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW5x60 - идеальный инструмент для точных и прецизионных работ с винтами диаметром 5 мм.

Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Размер ключа 5 мм
Длина (l1) 60 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW5x60 - Метрическая, шестигранная

Стандарт: DIN +7422 - Инструмент соответствует стандарту DIN +7422, что обеспечивает высокое качество и надежность в использовании.

Покрытие: Хромированное, полированное - Инструмент имеет хромированное покрытие для защиты от коррозии и полированное покрытие для удобства очистки и эстетичного вида.

Привод: Внутренний квадрат 1/2" с канавкой под шарик - Обеспечивает надежный захват и передачу вращающейся силы от ручки к инструменту.

Характеристики:

  • Длина (l1): 60 мм - Удобная длина для работы в условиях ограниченного пространства и для точного захвата винтов.

  • Длина лезвия (L2): 20 мм - оптимальная длина лезвия для точного выкручивания винтов разных типов.

  • Внешний диаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - обеспечивает устойчивый захват и контроль инструмента во время работы.

  • Привод: 1/2 дюйма - Стандартный размер привода для совместимости с различными видами оборудования.

  • Размер ключа: 5 мм - Оптимальный размер для работы с винтами диаметром 5 мм.

  • Тип наконечника: Для внутреннего шестигранника - обеспечивает точный захват и надежность при работе с шестигранными винтами.

  • Тип привода: Внутренний квадрат - гарантирует эффективную передачу вращающейся силы от ручки к головке инструмента.

Отвертка головка Wurth 1/2" 6-гранная SW5x60 - идеальный инструмент для точных и прецизионных работ с винтами диаметром 5 мм.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Длина лезвия (L2) 20 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 22,5 мм
Размер ключа 5 мм
Длина (l1) 60 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для внутреннего шестигранника
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
114 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить