Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет
Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет

Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет

Набор сверл Smart Step и бит RW-EDITION-2020 31 предмет -арт. 0624932020
Номер товара 0624932020
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лімітована серія з підписом Рейнгольда Вюрта.

  • Включає інноваційні високопродуктивні спіральні свердла з ступінчастою геометрією робочої частини, магнітний тримач біт 1/4" з функцією швидкої зміни однією рукою, поширені біти з кольоровим маркуванням профілю для швидкого пошуку необхідної біти та магнітні торцеві головки для використання шуруповертах.

Склад набору:

  • Свердла спіральні HSS DIN 338 SMART STEP: 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 мм
  • Тримач біт 1/4'' магнітний
  • Біти 1/4'' 25 мм: AW 10 AW 20 AW 25 AW 30 AW 40, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ2, SL 0.6x3.5 мм, SL 0.8x5.5 мм , TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, шестигранник 3, 4, 5 мм;
  • Головки з 1/4 "Е6.3 з магнітом 7 мм, 8 мм, 3/8", 10 мм, 13 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лімітована серія з підписом Рейнгольда Вюрта.

  • Включає інноваційні високопродуктивні спіральні свердла з ступінчастою геометрією робочої частини, магнітний тримач біт 1/4" з функцією швидкої зміни однією рукою, поширені біти з кольоровим маркуванням профілю для швидкого пошуку необхідної біти та магнітні торцеві головки для використання шуруповертах.

Склад набору:

  • Свердла спіральні HSS DIN 338 SMART STEP: 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 мм
  • Тримач біт 1/4'' магнітний
  • Біти 1/4'' 25 мм: AW 10 AW 20 AW 25 AW 30 AW 40, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ2, SL 0.6x3.5 мм, SL 0.8x5.5 мм , TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, шестигранник 3, 4, 5 мм;
  • Головки з 1/4 "Е6.3 з магнітом 7 мм, 8 мм, 3/8", 10 мм, 13 мм
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті

273.06 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
140.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
23990.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
6.06 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ