Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Фильтр
filter Фильтр
close
Длина лезвия в дюймах
Длина ручки/ширина ручки
Длина лезвия
Размер ключа
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

Знижка -40 %
868.8 грн/шт
521.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -62.4 %
1115.64 грн/шт
420 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Отвертка, шестигранная головка
⭐ Количество товаров в наличии 6
⭐ Самый дешевый товар 360 грн
⭐ Самый дорогой товар 831.96 грн

Отвертки гибкие с внутренним шестигранником в интернет-магазине Wurth

Опытный мастер в своем ассортименте имеет набор отверток. Самые сложные задачи может решить гибкая отвертка. Она способная пробраться в самые скрытые места. Основное отличие от других отвёрток — возможность выбора размера головки внутреннего шестигранника из ассортимента. У нас вы всегда сможете купить необходимый размер с нужной длиной.

В нашем интернет-магазине Вюрт вы можете заказать сейчас как отвертку в ассортименте, так и вспомогательные инструменты. Наши специалисты проконсультируют и подскажут самый оптимальный вариант.  Мы работаем как с оптовыми покупателями, так и розничными. При заказе от 500 грн доставка бесплатная.

Преимущества слесарных отверток Wurth

  • Оптимальный баланс цены и качества, наши на 90% лучше аналогов.
  • Использование высококачественного гибкого стержня.
  • Идеальное прилегание метиза к кромке отвертки.
  • Эргономичная рукоятка с удобным хватом для продолжительной работы.
  • Цветовая и номерная индикация, позволяет быстро взять нужный размер.
  • Большой ассортимент для любых задач, классические, короткие, удлиненные.

Сфера применения

Наши инструменты вы можете покупать как поштучно, так и наборами с необходимыми наконечниками. Гибкая отвертка используется во всех сферах деятельности. Особую роль она занимает в авто и судостроении, где необходимы гибкие возможности.

Для работы в тяжелых условиях мы можем предложить усиленные стержни. Такие инструменты можно использовать в качестве ударных.