Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125
Фото - 1 - Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125
Фото - 2 - Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125
Фото - 3 - Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125
Фото - 4 - Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125
Фото - 1 - Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125
Фото - 2 - Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125
Фото - 3 - Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125
Фото - 4 - Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125

Отвертка-торцевой ключ ZEBRA® с внутренним шестигранником, WS13X125 (061343613)

Отвертка для шестигранной головки ОТВЁРТКА-ВНЕШ.6ГР-SW13X125 ZEBRA
Номер товара 061343613
В наличии
Цена:
695.52 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Торцевой ключ для шестигранных винтов.
  • Стержень: круглый, матовый хромированный
  • Выход: DIN 475/2
  • Стандарт: DIN 3125
Длина ручки/ширина ручки 114 / 38 мм
Длина лезвия 125 мм
Размер ключа 13 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Длина лезвия в дюймах 5 дюймов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Торцевой ключ для шестигранных винтов.
  • Стержень: круглый, матовый хромированный
  • Выход: DIN 475/2
  • Стандарт: DIN 3125
Характеристики arrow_down
Длина ручки/ширина ручки 114 / 38 мм
Длина лезвия 125 мм
Размер ключа 13 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Длина лезвия в дюймах 5 дюймов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Новинка
71.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Новинка
30.72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Новинка
25.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить