Отвертка шестигранная, гибкий вал
Отвертка шестигранная, гибкий вал
Отвертка шестигранная, гибкий вал
Доступно в виде 5
показать все версии
Фильтр
Версии товара Отвертка шестигранная, гибкий вал
Номер товара
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS8X150
Номер товара 061328608
Техническая информация
| Длина ручки/ширина ручки | 106 / 35 мм |
| Длина лезвия | 150 мм |
| Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
| Длина лезвия в дюймах | 6 дюймов |
| Размер ключа | 8 мм |
Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS10X175
Номер товара 061328610
Техническая информация
| Размер ключа | 10 мм |
| Длина ручки/ширина ручки | 106 / 35 мм |
| Длина лезвия | 175 мм |
| Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
| Длина лезвия в дюймах | 7 дюймов |
Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS5X150
Номер товара 061328605
Техническая информация
| Длина лезвия | 150 мм |
| Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
| Размер ключа | 5 мм |
| Длина лезвия в дюймах | 6 дюймов |
| Длина ручки/ширина ручки | 96 / 31 мм |
Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS6X150
Номер товара 061328606
Техническая информация
| Длина лезвия | 150 мм |
| Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
| Длина лезвия в дюймах | 6 дюймов |
| Размер ключа | 6 мм |
| Длина ручки/ширина ручки | 96 / 31 мм |
Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS7X150
Номер товара 061328607
Техническая информация
| Длина ручки/ширина ручки | 106 / 35 мм |
| Длина лезвия | 150 мм |
| Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
| Длина лезвия в дюймах | 6 дюймов |
| Размер ключа | 7 мм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Отвертка шестигранная, гибкий вал |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 360 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1535.1 грн |