Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS10X175
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS10X175
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS10X175
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS10X175
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS10X175

Отвертка ZEBRA® с внутренним шестигранником, гибкая, WS10X175 (061328610)

Отвертка для шестигранной головки, гибкий вал ОТВЁРТКА-ГИБКАЯ-ВНЕШ.6ГР-SW10X175 ZEBRA
Номер товара 061328610
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Отвертка с торцевым ключом для винтов с шестигранной головкой.
  • Стержень: круглый, гибкий
  • Наконечник: шестигранная головка
  • Головка: никелевое покрытие, внутреннее отверстие для выступающих валов с резьбой
  • Привод по DIN 3125
Применение: труднодоступные места, хомуты для шлангов.
Размер ключа 10 мм
Длина ручки/ширина ручки 106 / 35 мм
Длина лезвия 175 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Длина лезвия в дюймах 7 дюймов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Отвертка с торцевым ключом для винтов с шестигранной головкой.
  • Стержень: круглый, гибкий
  • Наконечник: шестигранная головка
  • Головка: никелевое покрытие, внутреннее отверстие для выступающих валов с резьбой
  • Привод по DIN 3125
Применение: труднодоступные места, хомуты для шлангов.
Характеристики arrow_down
Размер ключа 10 мм
Длина ручки/ширина ручки 106 / 35 мм
Длина лезвия 175 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Длина лезвия в дюймах 7 дюймов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
57.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ