Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Автолампа галогеновая Н7 12V-55W
Автолампа галогеновая  Н7 12V-55W

Автолампа галогеновая Н7 12V-55W

Лампа галогеновая для авто 12 вольт, H7-(PX26D)-12V-55W REDLINE
Номер товара 07207141
В наличии
Цена:
145.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа галогеновая H7-(PX26D)-12V-55W Wurth: Надежное освещение для Дневных Ходовых Огней

К вам говорит лампа галогеновая H7-(PX26D)-12V-55W от Wurth - идеальное решение для ваших дневных ходовых огней. С этой лампой вы получите не просто освещение, а эффективный и продолжительный элемент вашей автомобильной системы освещения.

Основные характеристики:

  • Высокая прочность: С мощностью 55 Вт эта лампа обеспечивает мощный свет, что делает ваши дневные ходовые огни видимыми и безопасными.

  • Продленный срок службы: Дважды больше срока службы стандартной лампы, что обеспечит долгий и надежный период освещения для вашего автомобиля.

  • Увеличенные Интервалы Замены: За счет высокой прочности и эффективности, эта лампа увеличивает интервалы замены, сэкономив ваше время и деньги.

  • Номинальное напряжение 12 В/постоянный ток: Оптимальное напряжение для надежной работы лампы, что гарантирует стабильный и бесперебойный свет.

  • Техническое обозначение цоколя PX26d: Стандартный цоколь, что делает лампу совместимой со многими моделями автомобилей.

  • Отсутствие Отзывов: Отзывов об этом товаре пока нет, но это свидетельствует о его новизне и отсутствии негативных впечатлений среди пользователей.

Лампа галогеновая H7 от Wurth – это не только продукт, а инвестиция в безопасность и комфорт вашего дорожного путешествия. Выбирайте качество и надежность для вашего автомобиля!

Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down
Документы arrow_down

Останні переглянуті

47.4 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить