Галогенная лампа LONGLIFE, 1 шт. в блістері
Галогенная лампа LONGLIFE, 1 шт. в блістері
Галогенная лампа LONGLIFE, 1 шт. в блістері (072091412)
Галогенная лампа для т/с, долговечная
H7-LONGLIFE-PX26D-12V-55W
1 шт. в блістері
Номер товара 072091412
В наличии
Цена:
144 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для водителей, которые проезжают много миль, и водителей, использующих дневные ходовые огни
Служит до двух раз дольше стандартной лампы
Реже требует замены
| Номинальное напряжение | 12 В/перем.тока |
| Мощность | 55 Вт |
| Тип | H7 |
| Обозначение цоколя | PX26d |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1 шт. в блистере |
Область применения
Легковой автомобиль
Информация о продукте
Описание
Для водителей, которые проезжают много миль, и водителей, использующих дневные ходовые огни
Служит до двух раз дольше стандартной лампы
Реже требует замены
Характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В/перем.тока |
| Мощность | 55 Вт |
| Тип | H7 |
| Обозначение цоколя | PX26d |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 1 шт. в блистере |
Применение
Область применения
Легковой автомобиль
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Автолампа галогеновая Н7 12V-55W
Автолампа галогеновая Н7 12V-55W
Нет отзывов про этот товар