Способы доставки
Анкер с внутренней резьбой для пустотелых плит перекрытия, оцинкованная сталь
Может использоваться с резьбовой шпилькой или болтом
Глубина отверстия (h 0) | 70 мм |
Диаметр анкера | 12 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
Длина втулки | 45 мм |
Материал | Сталь |
Момент затяжки (T inst) | 40 Нм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 18 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Требуемая длина резьбы шпилек/болтов (l B) | 71 + толщина закрепляемой детали (t fix) |
Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | 61 мм + толщина закрепляемой детали (t fix) |