Анкер для пустотелых плит перекрытий W-HD
Анкер для пустотелых плит перекрытий W-HD
Анкер для пустотелых плит перекрытий W-HD
Доступно в виде 4
показать все версии
Фильтр
Версии товара Анкер для пустотелых плит перекрытий W-HD
Номер товара
Диаметр анкера
Номинальный диаметр ...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Анкер для пустотных плит перекрытия W-HD M10x40мм 53мм
Номер товара 0905121001
Техническая информация
| Диаметр анкера | 10 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 12 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 16 мм |
| Монтажный момент (T inst) | 30 нм |
| Длина втулки | 40 мм |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | 55 мм + толщина закрепляемой детали (t fix) |
| Глубина отверстия (h 0) | 60 мм |
| Требуемая длина резьбы шпилек/болтов (l B) | 63 + толщина закрепляемой детали (t fix) |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Анкер для пустотных плит перекрытия W-HD M12x45мм 58мм
Номер товара 0905121201
Техническая информация
| Диаметр анкера | 12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 18 мм |
| Монтажный момент (T inst) | 40 Нм |
| Длина втулки | 45 мм |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | 61 мм + толщина закрепляемой детали (t fix) |
| Глубина отверстия (h 0) | 70 мм |
| Требуемая длина резьбы шпилек/болтов (l B) | 71 + толщина закрепляемой детали (t fix) |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Анкер для пустотных плит перекрытия W-HD M6x30мм 40мм
Номер товара 0905120601
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Монтажный момент (T inst) | 10 Нм |
| Длина втулки | 30 мм |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | 42 мм + толщина закрепляемой детали (t fix) |
| Требуемая длина резьбы шпилек/болтов (l B) | 47 + толщина закрепляемой детали (t fix) |
| Глубина отверстия (h 0) | 50 мм |
| Диаметр анкера | 6 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 7 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Анкер для пустотных плит перекрытия W-HD M8x35мм 45мм
Номер товара 0905120801
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Монтажный момент (T inst) | 20 Нм |
| Длина втулки | 35 мм |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | 47 мм + толщина закрепляемой детали (t fix) |
| Требуемая длина резьбы шпилек/болтов (l B) | 53 + толщина закрепляемой детали (t fix) |
| Глубина отверстия (h 0) | 55 мм |
| Диаметр анкера | 8 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 9 мм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Анкер для пустотелых плит перекрытий W-HD |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 62.4 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 150 грн |