Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм
Фото - 1 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм
Фото - 2 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм
Фото - 3 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм
Фото - 4 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм
Фото - 5 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм
Фото - 6 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм
Фото - 1 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм
Фото - 2 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм
Фото - 3 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм
Фото - 4 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм
Фото - 5 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм
Фото - 6 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм
Video thumbnail for Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм

Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм (0905120801)

Анкер для пустотних плит перекриття W-HD (A2K) M8x35/45 Оцинкована сталь
Номер товару 0905120801
В наявності
Ціна:
69.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Анкер із внутрішньою різьбою для пустотілих плит перекриття, оцинкована сталь Може використовуватися із різьбовою шпилькою або болтом
Номінальний діаметр бура (d 0) 12 мм
Монтажний момент (T inst) 20 Нм
Довжина втулки 35 мм
Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова 47 мм + товщина деталі, що закріплюється (t fix)
Необхідна довжина різьби шпильок/болтів (l B) 53 + товщина деталі, що закріплюється (t fix)
Глибина отвору (h 0) 55 мм
Діаметр анкера 8 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 9 мм
Область застосування Спеціальний анкер для монтажу в розтягнуту зону попердньонапруженої пустотної плити перекриття Може використовуватися в бетоні класом міцності до С50/60 Анкер може бути використаний як для індивідуального, так і для багатоточкового кріплення легких стельових конструкцій та балочних конструкцій Дозволяється використовувати лише в плитах із шириною пустоти, що не перевищує 4,2 товщини стінки між пустотами (bH ≤ 4,2 x bSt) Можливо застосовувати різьбову шпильку або болти Анкер також може бути встановлений за межами пустот з максимальною глибиною 50 мм Швидкий та простий монтаж - не потрібні спеціальні інструменти Використовується в сухих внутрішніх приміщеннях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M8x35мм 45мм - відео
Опис arrow_down
Анкер із внутрішньою різьбою для пустотілих плит перекриття, оцинкована сталь Може використовуватися із різьбовою шпилькою або болтом
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр бура (d 0) 12 мм
Монтажний момент (T inst) 20 Нм
Довжина втулки 35 мм
Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова 47 мм + товщина деталі, що закріплюється (t fix)
Необхідна довжина різьби шпильок/болтів (l B) 53 + товщина деталі, що закріплюється (t fix)
Глибина отвору (h 0) 55 мм
Діаметр анкера 8 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 9 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Спеціальний анкер для монтажу в розтягнуту зону попердньонапруженої пустотної плити перекриття Може використовуватися в бетоні класом міцності до С50/60 Анкер може бути використаний як для індивідуального, так і для багатоточкового кріплення легких стельових конструкцій та балочних конструкцій Дозволяється використовувати лише в плитах із шириною пустоти, що не перевищує 4,2 товщини стінки між пустотами (bH ≤ 4,2 x bSt) Можливо застосовувати різьбову шпильку або болти Анкер також може бути встановлений за межами пустот з максимальною глибиною 50 мм Швидкий та простий монтаж - не потрібні спеціальні інструменти Використовується в сухих внутрішніх приміщеннях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт