Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M12x45мм 58мм
Фото - 1 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M12x45мм 58мм
Фото - 2 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M12x45мм 58мм
Фото - 3 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M12x45мм 58мм
Фото - 4 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M12x45мм 58мм
Фото - 5 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M12x45мм 58мм
Фото - 6 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M12x45мм 58мм
Фото - 1 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M12x45мм 58мм
Фото - 2 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M12x45мм 58мм
Фото - 3 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M12x45мм 58мм
Фото - 4 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M12x45мм 58мм
Фото - 5 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M12x45мм 58мм
Фото - 6 - Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M12x45мм 58мм
Video thumbnail for Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M12x45мм 58мм

Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M12x45мм 58мм (0905121201)

Анкер для пустотних плит перекриття W-HD (A2K) M12x45/58 Оцинкована сталь
Номер товару 0905121201
В наявності
Ціна:
150 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Анкер із внутрішньою різьбою для пустотілих плит перекриття, оцинкована сталь Може використовуватися із різьбовою шпилькою або болтом
Діаметр анкера 12 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 14 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 18 мм
Монтажний момент (T inst) 40 Нм
Довжина втулки 45 мм
Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова 61 мм + товщина деталі, що закріплюється (t fix)
Глибина отвору (h 0) 70 мм
Необхідна довжина різьби шпильок/болтів (l B) 71 + товщина деталі, що закріплюється (t fix)
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Спеціальний анкер для монтажу в розтягнуту зону попердньонапруженої пустотної плити перекриття Може використовуватися в бетоні класом міцності до С50/60 Анкер може бути використаний як для індивідуального, так і для багатоточкового кріплення легких стельових конструкцій та балочних конструкцій Дозволяється використовувати лише в плитах із шириною пустоти, що не перевищує 4,2 товщини стінки між пустотами (bH ≤ 4,2 x bSt) Можливо застосовувати різьбову шпильку або болти Анкер також може бути встановлений за межами пустот з максимальною глибиною 50 мм Швидкий та простий монтаж - не потрібні спеціальні інструменти Використовується в сухих внутрішніх приміщеннях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Анкер для пустотних плит перекриття W-HD M12x45мм 58мм - відео
Опис arrow_down
Анкер із внутрішньою різьбою для пустотілих плит перекриття, оцинкована сталь Може використовуватися із різьбовою шпилькою або болтом
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Діаметр анкера 12 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 14 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 18 мм
Монтажний момент (T inst) 40 Нм
Довжина втулки 45 мм
Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова 61 мм + товщина деталі, що закріплюється (t fix)
Глибина отвору (h 0) 70 мм
Необхідна довжина різьби шпильок/болтів (l B) 71 + товщина деталі, що закріплюється (t fix)
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Спеціальний анкер для монтажу в розтягнуту зону попердньонапруженої пустотної плити перекриття Може використовуватися в бетоні класом міцності до С50/60 Анкер може бути використаний як для індивідуального, так і для багатоточкового кріплення легких стельових конструкцій та балочних конструкцій Дозволяється використовувати лише в плитах із шириною пустоти, що не перевищує 4,2 товщини стінки між пустотами (bH ≤ 4,2 x bSt) Можливо застосовувати різьбову шпильку або болти Анкер також може бути встановлений за межами пустот з максимальною глибиною 50 мм Швидкий та простий монтаж - не потрібні спеціальні інструменти Використовується в сухих внутрішніх приміщеннях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
11.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 250 шт
Передзамовлення