- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Герметики
- Герметики для ремонта, установки
- Гидравлический герметик
- Герметик для гидравлических систем
- Герметик для гидравлических систем
Способы доставки
Для герметизации пневматических и гидравлических винтовых соединений, подвергающихся высоким нагрузкам.
С резьбовыми соединениями - до достижения разрывного давления трубы / шланга.
Высочайшая устойчивость ко всем гидравлическим жидкостям и видам топлива.
Высокий уровень безопасности за счет предотвращения разрушения.
Быстрое отверждение даже при низких температурах.
Минимальное время простоя транспортного средства.
100% герметичность.
Целиком заполняет зазоры; полученное соединение обеспечивает защиту от фрикционной коррозии и ржавчины.
Устойчив к воздействию большого количества щелочей, газов, растворителей, масел и топлива.
Не содержит силикона и растворителей
Система DOS:
Примечание
При длительном контакте возможно негативное воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил, Vinidur, вулканизированные волокна и окрашенные поверхности.
Рекомендуется провести тестирование перед применением.
Вес содержимого | 50 г |
Вязкость, мин./макс. / условия | 14000-20000 мПа·с / при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 5/2,5 об/мин |
Вязкость, условия | при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 5/2,5 об/мин |
Исходная прочность, мин./макс. | 30-40 мин |
Мин./макс. температура монтажа | 5 35 °C |
Момент срыва, мин./макс. | 2-3 Нм |
Момент срыва, условия | M 10 мм |
Окончательная прочность, мин./макс. | 12-24 ч |
Плотность | 1,2 г/см³ |
Преобладающий крутящий момент, мин./макс. | 1-2 Нм |
Преобладающий крутящий момент, условия | M10 |
Применяется для | Диаметр резьбы до R 3/4 дюйма |
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. | 1-3 Н/мм² |
Способность заполнять щели, макс. | 0,15 мм |
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 месяц / при комнатной температуре |
Температура воспламенения, мин. | 100 °C |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 150 °C |
Функциональная прочность, мин./макс. | 2-3 ч |
Химический состав | Эфир метакриловой кислоты |
Цвет | Фиолетовый |