Кровельный герметик DICHTFLEX 310мл, серый
Кровельный герметик DICHTFLEX 310мл, серый
Кровельный герметик DICHTFLEX 310мл, серый (08923223)
Кровельный герметик DICHTFLEX 310мл, серый
-арт. 08923223
Номер товара 08923223
В наличии
Цена:
472.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Высококачественный герметик для герметизации крутых и плоских крыш.
Отличная адгезия к битумным мембранам
Можно использовать на влажных поверхностях
Применение в значительной степени независимо от погоды
Универсальный
- Подходит для аварийного ремонта.
- Подходит практически для всех соединений в зоне кровли с высокими нагрузками.
- Проверенная пригодность для поликарбонатного стекла и устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
- Окрашиваемый
- Постоянно эластичный
- Без силикона
- Высокая устойчивость к старению и атмосферным воздействиям
| Плотность | 0,94 г/см³ |
| Макс. термостойкость | 100 °C |
| Полное затвердевание, условия | 23 °C и 50% относительная влажность |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Твердость по Шору A | 25 |
| Мин. термостойкость | -25 °C |
| Поглощающая способность при непрерывном движении | 25% |
| Содержание | 310 мл |
| Температура обработки, макс. | 40 °C |
| Мин. температура монтажа | 5 °C |
| Тип упаковки | Баллон |
| Время образования поверхностной пленки, условия | при 23 °C и отн. влажн. воздуха 50% |
| Противогрибковые свойства | Нет |
| Цвет | Серый |
| Устойчивость к воздействию | Старение, Атмосферные явления |
| Не содержит силикона | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
| Химический состав | Синтетический каучук |
| Время образования поверхностной пленки, мин./макс. | 3-8 мин |
| Скорость полного затвердевания, мин./макс. | 1-3 мм/д |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Высококачественный герметик для герметизации крутых и плоских крыш.
Отличная адгезия к битумным мембранам
Можно использовать на влажных поверхностях
Применение в значительной степени независимо от погоды
Универсальный
- Подходит для аварийного ремонта.
- Подходит практически для всех соединений в зоне кровли с высокими нагрузками.
- Проверенная пригодность для поликарбонатного стекла и устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
- Окрашиваемый
- Постоянно эластичный
- Без силикона
- Высокая устойчивость к старению и атмосферным воздействиям
Характеристики
| Плотность | 0,94 г/см³ |
| Макс. термостойкость | 100 °C |
| Полное затвердевание, условия | 23 °C и 50% относительная влажность |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Твердость по Шору A | 25 |
| Мин. термостойкость | -25 °C |
| Поглощающая способность при непрерывном движении | 25% |
| Содержание | 310 мл |
| Температура обработки, макс. | 40 °C |
| Мин. температура монтажа | 5 °C |
| Тип упаковки | Баллон |
| Время образования поверхностной пленки, условия | при 23 °C и отн. влажн. воздуха 50% |
| Противогрибковые свойства | Нет |
| Цвет | Серый |
| Устойчивость к воздействию | Старение, Атмосферные явления |
| Не содержит силикона | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
| Химический состав | Синтетический каучук |
| Время образования поверхностной пленки, мин./макс. | 3-8 мин |
| Скорость полного затвердевания, мин./макс. | 1-3 мм/д |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Герметик кровельный DICHTFLEX 310мл, прозрачный
Герметик кровельный DICHTFLEX 310мл, черный
Нет отзывов про этот товар