Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Преобразователь ржавчины, аэрозоль

Преобразователь ржавчины, аэрозоль - фото №1

Преобразователь ржавчины, аэрозоль

Преобразователь ржавчины аэрозольный
СПРЕЙ-ПРЕОБРАЗОВАТ-РЖАВЧ-400МЛ {арт. 0893110400}

Номер товара 0893110400
В наличии

Цена:
894 грн/шт

Преобразователь ржавчины, аэрозоль

Номер товара 0893110400

894 грнБез НДС: 745 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Антикоррозионное покрытие с преобразующими свойствами ржавчины.

    Останавливает развитие коррозии. Превращает коррозию в соединения железа и нейтрализует ее. Идеально подходит для использования в труднодоступных местах, где возникла ржавчина. Также защищает в трещинах и порах благодаря высокой глубине проникновения

• Желательно выкрасить эпоксидным грунтом для надежного защитного слоя

• Можно зашпаклевать или закрасить

• Без кремния и без кислот

Инструкции по использованию

    Перед распылением удалить рыхлую ржавчину, жир, грязь и лакокрасочные покрытия, под которыми образовалась ржавчина. Тщательно очистите поверхность от рыхлой коррозии. Энергично встряхните баллон и распылите 2-3 тонких слоя (с расстояния примерно 25-30 см). Время высыхания между отдельными слоями составляет 2 часа. После полного высыхания все слои нанесите финишное покрытие.

Предуприждение:

    Отвердиваает при комнатной температуре. После использования переверните баллон вверх дном и распыляйте, пока клапан не опустеет. При покраске следует использовать только 1-компонентные средства.


Для технического обслуживания и постоянной защиты автомобилей, систем, механизмов и компонентов во всех областях применения.
Инструкции
Перед распылением удалите ржавчину, смазку, грязь и слои краски, под которыми образовалась ржавчина. Тщательно очистите пятно ржавчины. Энергично встряхните емкость, затем распылите 2–3 тонкими слоями (расстояние распыления прибл. 25–30 см). Время высыхания между отдельными слоями должно составлять около 2 часов. Нанесите верхний слой после полного высыхания всех слоев.

Написать отзыв