Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE
Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE

Долото острое 250 mm SDS-PLUS, RED LINE

Долото острое 250 мм Wurth SDS-PLUS, RED LINE -арт. 1668861250
Номер товара 1668861250
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Долото острое 250 мм Wurth SDS-PLUS RED LINE: Преимущества и применение

  1. Универсальное применение:

    • Долото Wurth SDS-PLUS RED LINE с длиной 250 мм представляет собой универсальное инструментальное решение для демонтажа различных материалов, таких как кирпич, бетон и газоблок.
  2. Эффективность демонтажа:

    • Специально разработанное острое долото обеспечивает эффективное и быстрое выполнение работ по демонтажу, позволяя легко преодолевать сопротивление материалов.
  3. Прочность и надежность:

    • Изготовленное из высококачественных материалов, долото обладает прочностью и надежностью, что обеспечивает долгий срок службы инструмента при интенсивном использовании.
  4. Совместимость с перфораторами SDS PLUS:

    • Одним из ключевых преимуществ является совместимость с любым перфоратором, использующим стандарт SDS PLUS. Это расширяет возможности применения инструмента, делая его подходящим для широкого спектра задач.
  5. Эргономичный дизайн:

    • Долото имеет эргономичную конструкцию, что облегчает работу и уменьшает усталость оператора при длительном использовании.
  6. Профессиональный выбор:

    • Wurth, как производитель, известен своими высокотехнологичными и профессиональными решениями в области инструментов. Долото SDS-PLUS RED LINE не являет исключением и отвечает высоким стандартам качества.
  7. Результативность и экономия времени:

    • Благодаря своей конструкции и характеристикам, долото Wurth SDS-PLUS RED LINE обеспечивает не только высокую результативность, но и экономию времени при выполнении строительных и ремонтных работ.

С долотом острого типа Wurth SDS-PLUS RED LINE демонтаж становится эффективным, простым и надежным процессом, что делает его незаменимым инструментом для профессиональных строителей и мастеров.

Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down
Документы arrow_down