Детектор утечки газа Wurth plus 400 мл
Детектор утечки газа Wurth plus 400 мл
Детектор утечки газа Wurth plus 400 мл
Детектор утечки газа Wurth plus 400 мл
СПРЕЙ-ДЕТЕКТОР-ПРОТЕЧЕК-PLUS-400МЛ
Номер товара 089027
В наличии
Цена:
441 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика

По тарифам перевозчика
Тестовая пена для быстрого и безопасного обнаружения участков утечки, микротечек и микротрещин.
Простое и быстрое использование.
Также возможно применение для обнаружения утечек горючих газов. Диапазон рабочих температур (от -15 ° C до + 50 ° C), протестирован в соответствии с DIN51421.
Простое и быстрое использование.
- Надежная диагностика в короткие сроки.
- Легко найти самые незначительные утечки, а также утечки, проявляющиеся только при высоких нагрузках.
Также возможно применение для обнаружения утечек горючих газов. Диапазон рабочих температур (от -15 ° C до + 50 ° C), протестирован в соответствии с DIN51421.
- Может использоваться при низких температурах окружающей среды.
- Подходит для криогенных газов.
- Не вызывает коррозии металлов.
- Не вызывает коррозионного растрескивания пластмасс, таких как ПВХ или ПЭ.
- Физиологически безвреден.
- Совместим с кислородом.
Плотность | 1,03 г/см³ |
Плотность/условия | 1,03 г/см³ / при 20 °C |
Температурный диапазон применения, мин. | -15 °C |
Поверхностное натяжение | 22 мН/м |
Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
Температура воспламенения, мин. | -25 °C |
Содержание | 400 мл |
Температурный диапазон применения, макс. | 50 °C |
Значение pH | 7 |
Химический состав | Водные ПАВ |
Запах/аромат | Мягкий |
Не содержит AOX | Нет |
Цвет | Прозрачный |
Не содержит силикона | Да |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Тестовая пена для быстрого и безопасного обнаружения участков утечки, микротечек и микротрещин.
Простое и быстрое использование.
Также возможно применение для обнаружения утечек горючих газов. Диапазон рабочих температур (от -15 ° C до + 50 ° C), протестирован в соответствии с DIN51421.
Простое и быстрое использование.
- Надежная диагностика в короткие сроки.
- Легко найти самые незначительные утечки, а также утечки, проявляющиеся только при высоких нагрузках.
Также возможно применение для обнаружения утечек горючих газов. Диапазон рабочих температур (от -15 ° C до + 50 ° C), протестирован в соответствии с DIN51421.
- Может использоваться при низких температурах окружающей среды.
- Подходит для криогенных газов.
- Не вызывает коррозии металлов.
- Не вызывает коррозионного растрескивания пластмасс, таких как ПВХ или ПЭ.
- Физиологически безвреден.
- Совместим с кислородом.
Характеристики
Плотность | 1,03 г/см³ |
Плотность/условия | 1,03 г/см³ / при 20 °C |
Температурный диапазон применения, мин. | -15 °C |
Поверхностное натяжение | 22 мН/м |
Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
Температура воспламенения, мин. | -25 °C |
Содержание | 400 мл |
Температурный диапазон применения, макс. | 50 °C |
Значение pH | 7 |
Химический состав | Водные ПАВ |
Запах/аромат | Мягкий |
Не содержит AOX | Нет |
Цвет | Прозрачный |
Не содержит силикона | Да |
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Немає відгуків про цей товар.