Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Детектор витоку газу PLUS, 400 ml
Фото - 1 - Детектор витоку газу PLUS, 400 ml
Фото - 1 - Детектор витоку газу PLUS, 400 ml

Детектор витоку газу PLUS, 400 ml (089027)

Детектор витоку газу PLUS 400 мл спрей-детектор-протікання
Номер товару 089027
В наявності
Ціна:
495.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Тестова піна для швидкого і безпечного виявлення ділянок витоку, мікровитоків і мікротріщин.
Просте і швидке використання
  • Надійна діагностика в короткі терміни
  • Легко знайти навіть незначні витоки, а також витоки, що проявляються тільки при високих навантаженнях
Незаймистий
Також можливе застосування для виявлення витоків горючих газів

Діапазон робочих температур (від -15 ° C до + 50 ° C), протестований відповідно до DIN51421
  • Може використовуватися при низьких температурах навколишнього середовища
  • Підходить для кріогенних газів
Нейтральний рівень pH
  • Не викликає корозії металів.
  • Не викликає корозійного розтріскування пластмас, таких як ПВХ або ПЕ
Некорозійний
  • Фізіологічно нешкідливий
  • Сумісний з киснем
Густина 1,03 г/см³
Густина / умови 1,03 г/см³ / за 20 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -15 °C
Поверхневий натяг 22 мН/м
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температура займання, мін. -25 °C
Вміст 400 мл
Температурний діапазон застосування, макс. 50 °C
Значення pH 7
Хімічна основа Водні ПАР
Запах/аромат М'який
Не містить AOX Ні
Колір Прозорий
Не містить силікону Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Тестова піна для швидкого і безпечного виявлення ділянок витоку, мікровитоків і мікротріщин.
Просте і швидке використання
  • Надійна діагностика в короткі терміни
  • Легко знайти навіть незначні витоки, а також витоки, що проявляються тільки при високих навантаженнях
Незаймистий
Також можливе застосування для виявлення витоків горючих газів

Діапазон робочих температур (від -15 ° C до + 50 ° C), протестований відповідно до DIN51421
  • Може використовуватися при низьких температурах навколишнього середовища
  • Підходить для кріогенних газів
Нейтральний рівень pH
  • Не викликає корозії металів.
  • Не викликає корозійного розтріскування пластмас, таких як ПВХ або ПЕ
Некорозійний
  • Фізіологічно нешкідливий
  • Сумісний з киснем
Характеристики arrow_down
Густина 1,03 г/см³
Густина / умови 1,03 г/см³ / за 20 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -15 °C
Поверхневий натяг 22 мН/м
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температура займання, мін. -25 °C
Вміст 400 мл
Температурний діапазон застосування, макс. 50 °C
Значення pH 7
Хімічна основа Водні ПАР
Запах/аромат М'який
Не містить AOX Ні
Колір Прозорий
Не містить силікону Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1512 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
Знижка -13.4 %
9.42 грн/шт
8.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити