Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Детектор утечки газа PLUS, 400 ml
Фото - 1 - Детектор утечки газа PLUS, 400 ml
Фото - 1 - Детектор утечки газа PLUS, 400 ml

Детектор утечки газа PLUS, 400 ml (089027)

Детектор утечки газа Wurth plus 400 мл СПРЕЙ-ДЕТЕКТОР-ПРОТЕЧЕК-PLUS-400МЛ
Номер товара 089027
В наличии
Цена:
495.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Тестовая пена для быстрого и безопасного обнаружения участков утечки, микротечек и микротрещин.
Простое и быстрое использование.
  • Надежная диагностика в короткие сроки.
  • Легко найти самые незначительные утечки, а также утечки, проявляющиеся только при высоких нагрузках.
Не воспламеняющийся.
Также возможно применение для обнаружения утечек горючих газов. Диапазон рабочих температур (от -15 ° C до + 50 ° C), протестирован в соответствии с DIN51421.
  • Может использоваться при низких температурах окружающей среды.
  • Подходит для криогенных газов.
Нейтральный уровень pH.
  • Не вызывает коррозии металлов.
  • Не вызывает коррозионного растрескивания пластмасс, таких как ПВХ или ПЭ.
Некоррозийный.
  • Физиологически безвреден.
  • Совместим с кислородом.
Плотность 1,03 г/см³
Плотность/условия 1,03 г/см³ / при 20 °C
Температурный диапазон применения, мин. -15 °C
Поверхностное натяжение 22 мН/м
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Температура воспламенения, мин. -25 °C
Содержание 400 мл
Температурный диапазон применения, макс. 50 °C
Значение pH 7
Химический состав Водные ПАВ
Запах/аромат Мягкий
Не содержит AOX Нет
Цвет Прозрачный
Не содержит силикона Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Тестовая пена для быстрого и безопасного обнаружения участков утечки, микротечек и микротрещин.
Простое и быстрое использование.
  • Надежная диагностика в короткие сроки.
  • Легко найти самые незначительные утечки, а также утечки, проявляющиеся только при высоких нагрузках.
Не воспламеняющийся.
Также возможно применение для обнаружения утечек горючих газов. Диапазон рабочих температур (от -15 ° C до + 50 ° C), протестирован в соответствии с DIN51421.
  • Может использоваться при низких температурах окружающей среды.
  • Подходит для криогенных газов.
Нейтральный уровень pH.
  • Не вызывает коррозии металлов.
  • Не вызывает коррозионного растрескивания пластмасс, таких как ПВХ или ПЭ.
Некоррозийный.
  • Физиологически безвреден.
  • Совместим с кислородом.
Характеристики arrow_down
Плотность 1,03 г/см³
Плотность/условия 1,03 г/см³ / при 20 °C
Температурный диапазон применения, мин. -15 °C
Поверхностное натяжение 22 мН/м
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Температура воспламенения, мин. -25 °C
Содержание 400 мл
Температурный диапазон применения, макс. 50 °C
Значение pH 7
Химический состав Водные ПАВ
Запах/аромат Мягкий
Не содержит AOX Нет
Цвет Прозрачный
Не содержит силикона Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
360 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1700.22 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
720.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13500 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -59.7 %
74.46 грн/шт
30 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить