Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Детектор витоку фреону для кондиціонерів, UV флуоресцентна фарба, 240мл
Фото - 1 - Детектор витоку фреону для кондиціонерів, UV флуоресцентна фарба, 240мл
Фото - 2 - Детектор витоку фреону для кондиціонерів, UV флуоресцентна фарба, 240мл
Фото - 3 - Детектор витоку фреону для кондиціонерів, UV флуоресцентна фарба, 240мл
Фото - 4 - Детектор витоку фреону для кондиціонерів, UV флуоресцентна фарба, 240мл
Фото - 1 - Детектор витоку фреону для кондиціонерів, UV флуоресцентна фарба, 240мл
Фото - 2 - Детектор витоку фреону для кондиціонерів, UV флуоресцентна фарба, 240мл
Фото - 3 - Детектор витоку фреону для кондиціонерів, UV флуоресцентна фарба, 240мл
Фото - 4 - Детектор витоку фреону для кондиціонерів, UV флуоресцентна фарба, 240мл

Детектор витоку фреону для кондиціонерів, UV флуоресцентна фарба, 240мл (0892764134)

Детектор витоку фреону для кондиціонерів, UV флуоресцентна фарба, 240мл Детектор-витоків-BASIC-240ML -арт. 0892764134
Номер товару 0892764134
В наявності
Ціна:
2261.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Флуоресцентна добавка для виявлення витоків в системах кондиціонування повітря R134a і R1234yf.
  • Достатьно 7,5 мл на один легковий авто, та 15 мл на вантажівку/трактор/комбайн.
  • Вистачає на 32 легкові автомобілі або 16 застосувань у вантажівку/трактор/комбайн.
  • Сумісний з PAG та POE маслами.
  • Для використання у електромобілях.

Примітка
Додавайте присадку для виявлення витоків в систему кондиціонування повітря тільки через червону муфту бачка свіжого масла.
Густина 0,92 г/см³
Вага вмісту 121,91 г
Точка кипіння 200 °C
Температура займання, мін. 221 °C
Вміст 240 мл
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Хімічна основа Поліоль-ефірна олива
В'язкість / консистенція Рідина
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування
Для надійної локалізації витоків і мікровитоків в системах кондиціонування R134a і R1234yf. Може використовуватися в системах кондиціонування з електрокомпресора (гібрид, старт /стоп, електромобілі).
Інструкції
  • Видаліть холодоагент системи кондиціонування з контуру кондиціонування повітря і потім відкачати його вакуумом.
  • Відкрутіть ємність зі свіжим маслом PAG від блоку обслуговування кондиціонера і дозуйте необхідний обсяг.
  • Додайте присадку для визначення витоку і прикріпіть до штуцера ємності для свіжого масла. 7,5 мл (1/4 унції) для легкових автомобілів і 15 мл (1/2 унції) для вантажних автомобілів, достатніх для обслуговування кондиціонерів.
  • Перенести присадку для визначення витоків в контур кондиціонування повітря через сервісний блок системи кондиціонування повітря.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Флуоресцентна добавка для виявлення витоків в системах кондиціонування повітря R134a і R1234yf.
  • Достатьно 7,5 мл на один легковий авто, та 15 мл на вантажівку/трактор/комбайн.
  • Вистачає на 32 легкові автомобілі або 16 застосувань у вантажівку/трактор/комбайн.
  • Сумісний з PAG та POE маслами.
  • Для використання у електромобілях.

Примітка
Додавайте присадку для виявлення витоків в систему кондиціонування повітря тільки через червону муфту бачка свіжого масла.
Характеристики arrow_down
Густина 0,92 г/см³
Вага вмісту 121,91 г
Точка кипіння 200 °C
Температура займання, мін. 221 °C
Вміст 240 мл
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Хімічна основа Поліоль-ефірна олива
В'язкість / консистенція Рідина
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Для надійної локалізації витоків і мікровитоків в системах кондиціонування R134a і R1234yf. Може використовуватися в системах кондиціонування з електрокомпресора (гібрид, старт /стоп, електромобілі).
Інструкції
  • Видаліть холодоагент системи кондиціонування з контуру кондиціонування повітря і потім відкачати його вакуумом.
  • Відкрутіть ємність зі свіжим маслом PAG від блоку обслуговування кондиціонера і дозуйте необхідний обсяг.
  • Додайте присадку для визначення витоку і прикріпіть до штуцера ємності для свіжого масла. 7,5 мл (1/4 унції) для легкових автомобілів і 15 мл (1/2 унції) для вантажних автомобілів, достатніх для обслуговування кондиціонерів.
  • Перенести присадку для визначення витоків в контур кондиціонування повітря через сервісний блок системи кондиціонування повітря.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
44.7 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
7800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3264.54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
17448.18 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1704.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
469.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити