Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пластина з'єднувальна для високих навантажень (HDG)
Фото - 1 - Пластина з'єднувальна для високих навантажень (HDG)
Фото - 2 - Пластина з'єднувальна для високих навантажень (HDG)
Фото - 1 - Пластина з'єднувальна для високих навантажень (HDG)
Фото - 2 - Пластина з'єднувальна для високих навантажень (HDG)

Пластина з'єднувальна для високих навантажень (HDG) (0681180040)

Пластина з'єднувальна для високих навантажень (HDG), 180х40х3,0 -арт. 0681180040
Номер товару 0681180040
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
44.7 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для з'єднань деревини з деревиною, що піддаються навантаженням на розтягнення і стиснення, наприклад, з'єднання дерев'яних рам, вітрові розпірки, з'єднання стійок Примітка Для кожного з'єднання необхідно використовувати 2 перфоровані металеві пластини та деревину однакової ширини. В односторонніх з'єднаннях необхідно враховувати ексцентриситет. Прозір між цвяхами повинен бути дотриманий відповідно до EC5. Цвяхи повинні бути розташовані симетрично відносно осі центрально прикладеної сили. Маркування CE відповідно до EN 14545 2009-02
Вага 141 г
Кількість отворів діаметром 5 мм 16 шт.
Межа міцності Rm, мін. 295 Н/мм²
Товщина 3 мм
Кількість отворів діаметром 11 мм 4 шт.
Ширина x довжина 40 мм x 180 мм
Стандарт матеріалу DIN EN 10346:2009
Сертифікат EN 14545:2009-02
Позначення матеріалу DX51D
Матеріал Сталь
Покриття Термічна оцинковка
Подовження при розриві A80, мін. 22%
Область застосування Для кріплення вузьких з'єднань деревини з деревиною, що піддаються сильним зусиллям розтягування і стиснення, наприклад, з'єднання дерев'яних рам, вітрові розпірки, з'єднання стійок. Інструкція Відповідні кріпильні елементи: Гребінчасті/ребристі цвяхи відповідно до EN 14592: 4,0 x XX мм Гвинт для підвісу балки ASSY згідно з ETA 11/0190: 5,0 x XX мм ASSY 3.0 Combi відповідно до ETA 11/0190: d = 10 або 12 мм Болти відповідно до специфікацій виробника: M10 або M12 Рекомендовані дюбелі для анкерування в бетон: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для з'єднань деревини з деревиною, що піддаються навантаженням на розтягнення і стиснення, наприклад, з'єднання дерев'яних рам, вітрові розпірки, з'єднання стійок Примітка Для кожного з'єднання необхідно використовувати 2 перфоровані металеві пластини та деревину однакової ширини. В односторонніх з'єднаннях необхідно враховувати ексцентриситет. Прозір між цвяхами повинен бути дотриманий відповідно до EC5. Цвяхи повинні бути розташовані симетрично відносно осі центрально прикладеної сили. Маркування CE відповідно до EN 14545 2009-02
Характеристики arrow_down
Вага 141 г
Кількість отворів діаметром 5 мм 16 шт.
Межа міцності Rm, мін. 295 Н/мм²
Товщина 3 мм
Кількість отворів діаметром 11 мм 4 шт.
Ширина x довжина 40 мм x 180 мм
Стандарт матеріалу DIN EN 10346:2009
Сертифікат EN 14545:2009-02
Позначення матеріалу DX51D
Матеріал Сталь
Покриття Термічна оцинковка
Подовження при розриві A80, мін. 22%
Застосування arrow_down
Область застосування Для кріплення вузьких з'єднань деревини з деревиною, що піддаються сильним зусиллям розтягування і стиснення, наприклад, з'єднання дерев'яних рам, вітрові розпірки, з'єднання стійок. Інструкція Відповідні кріпильні елементи: Гребінчасті/ребристі цвяхи відповідно до EN 14592: 4,0 x XX мм Гвинт для підвісу балки ASSY згідно з ETA 11/0190: 5,0 x XX мм ASSY 3.0 Combi відповідно до ETA 11/0190: d = 10 або 12 мм Болти відповідно до специфікацій виробника: M10 або M12 Рекомендовані дюбелі для анкерування в бетон: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3264.54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
17448.18 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1704.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
469.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -49.5 %
356.16 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити