Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40
Фото - 1 - Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40
Фото - 2 - Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40
Фото - 3 - Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40
Фото - 4 - Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40
Фото - 5 - Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40
Фото - 6 - Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40
Фото - 1 - Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40
Фото - 2 - Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40
Фото - 3 - Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40
Фото - 4 - Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40
Фото - 5 - Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40
Фото - 6 - Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40

Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40 (M418084040)

Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40, MODYF -арт. M418084040
Номер товару M418084040
Немає в наявності
Ціна:
17448.18 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісне, сучасне і спортивне захисне взуття з нашою запатентованою технологією FLEXITEC® для максимального комфорту при ходьбі.
Розмір 40
Ширина стопи 10–12 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Композит
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Колір Чорний, Червоний
Верхня частина черевика Шкіра з текстильної вставкою

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісне, сучасне і спортивне захисне взуття з нашою запатентованою технологією FLEXITEC® для максимального комфорту при ходьбі.
Характеристики arrow_down
Розмір 40
Ширина стопи 10–12 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Композит
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Колір Чорний, Червоний
Верхня частина черевика Шкіра з текстильної вставкою
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
56.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -15 %
469.99 грн/шт
399.54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
469.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1848 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
873.12 грн/шт
785.82 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7641.3 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити