Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW17, M10
Фото - 1 - Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW17, M10
Фото - 2 - Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW17, M10
Фото - 3 - Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW17, M10
Фото - 1 - Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW17, M10
Фото - 2 - Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW17, M10
Фото - 3 - Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW17, M10

Гайка шестигранна низька DIN439-B, нерж.сталь A2, SW17, M10 (032810)

Гайка DIN439-B, нерж.сталь A2, SW17, M10 -арт. 032810
Номер товару 032810
В наявності
Ціна:
3.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 439, нержавіюча сталь A2, без покриття, форма B Примітка DIN 439, форма B скасований і замінений стандартом ISO 4035. Є певна взаємозамінність (клас міцності для нержавіючої сталі змінений з 50 на 025 і з 70 на 035) | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | номінальний діаметр M1.8 більше не застосовується | тільки стандартна різьба включена в ISO 4035 | дрібна різьба регулюється стандартом ISO 8675.
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота (m1) 5 мм
Стандарти DIN 439
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M10
Зовнішній привід (s1) SW17
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 439, нержавіюча сталь A2, без покриття, форма B Примітка DIN 439, форма B скасований і замінений стандартом ISO 4035. Є певна взаємозамінність (клас міцності для нержавіючої сталі змінений з 50 на 025 і з 70 на 035) | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | номінальний діаметр M1.8 більше не застосовується | тільки стандартна різьба включена в ISO 4035 | дрібна різьба регулюється стандартом ISO 8675.
Характеристики arrow_down
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота (m1) 5 мм
Стандарти DIN 439
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M10
Зовнішній привід (s1) SW17
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
469.99 грн/шт
399.54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
469.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1848 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
873.12 грн/шт
785.82 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7641.3 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
57 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення