Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полотно напилка для кузовних робіт Wurth 9 зубів 350 мм
Фото - 1 - Полотно напилка для кузовних робіт Wurth 9 зубів 350 мм
Фото - 2 - Полотно напилка для кузовних робіт Wurth 9 зубів 350 мм
Фото - 1 - Полотно напилка для кузовних робіт Wurth 9 зубів 350 мм
Фото - 2 - Полотно напилка для кузовних робіт Wurth 9 зубів 350 мм

Полотно напилка для кузовних робіт Wurth 9 зубів 350 мм (07146171)

Полотно напилка для кузовних робіт Wurth 9 зубів 350 мм Двостороннє, з радіальним фрезеруванням ПОЛОТНО-РІХТОВ.-RADIAL-9Z-L350MM - арт. 07146171
Номер товару 07146171
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

 Представляємо вам полотно напилка для кузовних робіт Wurth з 9 зубами та довжиною 350 мм від Wurth - надійний інструмент для роботи з металевими поверхнями та кузовними деталями.

 Це полотно напилка виготовлене з високоякісної сталі, що забезпечує міцність та довговічність інструменту. Воно має 9 зубів, які забезпечують ефективне видалення металу та обробку поверхонь з високою точністю.

 Застосування полотна напилка для кузовних робіт Wurth різноманітне: воно може використовуватися для видалення іржі, шліфування, обробки зварних швів, а також для створення плавних і рівних поверхонь на металевих деталях та кузові автомобіля.< /p>

 Завдяки своїй зручній довжині та формі, полотно напилка Wurth забезпечує комфортне та ефективне виконання робіт. Воно легко встановлюється в напилок та забезпечує надійне зчеплення з робочою поверхнею, що робить процес шліфування та обробки швидким і ефективним.

 Виберіть полотно напилка для кузовних робіт Wurth і забезпечте собі професійне та якісне рішення для обробки металевих поверхонь та кузовних деталей!

Плоске.

  • З радіальною насічкою.
  • Насічка велика, 9 зубів на дюйм
Відстань між отворами (L2) 325 мм
Ширина (b1) 35 мм
Довжина полотна напилка (L1) 350 мм
Кількість зубів на одиницю довжини 9 шт./дюйм
Виконання Радіал., велик.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

 Представляємо вам полотно напилка для кузовних робіт Wurth з 9 зубами та довжиною 350 мм від Wurth - надійний інструмент для роботи з металевими поверхнями та кузовними деталями.

 Це полотно напилка виготовлене з високоякісної сталі, що забезпечує міцність та довговічність інструменту. Воно має 9 зубів, які забезпечують ефективне видалення металу та обробку поверхонь з високою точністю.

 Застосування полотна напилка для кузовних робіт Wurth різноманітне: воно може використовуватися для видалення іржі, шліфування, обробки зварних швів, а також для створення плавних і рівних поверхонь на металевих деталях та кузові автомобіля.< /p>

 Завдяки своїй зручній довжині та формі, полотно напилка Wurth забезпечує комфортне та ефективне виконання робіт. Воно легко встановлюється в напилок та забезпечує надійне зчеплення з робочою поверхнею, що робить процес шліфування та обробки швидким і ефективним.

 Виберіть полотно напилка для кузовних робіт Wurth і забезпечте собі професійне та якісне рішення для обробки металевих поверхонь та кузовних деталей!

Плоске.

  • З радіальною насічкою.
  • Насічка велика, 9 зубів на дюйм
Характеристики arrow_down
Відстань між отворами (L2) 325 мм
Ширина (b1) 35 мм
Довжина полотна напилка (L1) 350 мм
Кількість зубів на одиницю довжини 9 шт./дюйм
Виконання Радіал., велик.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
157.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -56.1 %
246 грн/шт
108 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
8.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
44.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
86.22 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -65 %
1.2 грн/шт
0.42 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -61.6 %
195 грн/шт
74.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити