Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.43
Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.43
Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.43 (M418084043)
Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.43, MODYF -арт. M418084043
Номер товару M418084043
Немає в наявності
Ціна:
17448.18 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високоякісне, сучасне і спортивне захисне взуття з нашою запатентованою технологією FLEXITEC® для максимального комфорту при ходьбі.
| Ширина стопи | 10–12 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний, Червоний |
| Верхня частина черевика | Шкіра з текстильної вставкою |
Інформація про продукт
Опис
Високоякісне, сучасне і спортивне захисне взуття з нашою запатентованою технологією FLEXITEC® для максимального комфорту при ходьбі.
Характеристики
| Ширина стопи | 10–12 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний, Червоний |
| Верхня частина черевика | Шкіра з текстильної вставкою |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Черевики захисні FLEXITEC SPORT PLUS, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40
Немає відгуків про цей товар.