Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Динамометрический ключ, 1/2IN-(60-300NM)
Динамометрический ключ, 1/2IN-(60-300NM)

Динамометрический ключ, 1/2IN-(60-300NM)

Динамометрический ключ, 1/2IN-(60-300NM) -арт. 0714720300
Номер товара 0714720300
Нет в наличии
Цена:
10200 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Динамометрический ключ со сквозным квадратным гнездом на 1/2 дюйма и головкой с храповым механизмом.
  • Точность срабатывания +/- 3% от заданного значения шкалы.
  • Нескользящая ручка 2K.
  • Легко читаемая и большая двойная шкала в Нм и фунт-сила-фут.
  • Легко и точно регулируйте крутящий момент, поворачивая ручку.
  • Динамометрический ключ не нужно расслаблять после использования, т. е. нет необходимости устанавливать минимальное значение шкалы.
  • Простая разблокировка и надежная фиксация значений настроек с помощью фиксирующей ручки.
  • Четкая акустическая и тактильная передача крутящего момента для точного завинчивания.
  • Высококачественная трещотка для использования в ограниченном пространстве.
  • С декларацией соответствия и серийным номером.
  • Экологичная, стабильная, влаго- и маслостойкая упаковка продукта, изготовленная из 100% ПЦР (переработанного пластика из бытовых отходов), 100% пригодная для вторичной переработки.
Размер наконечника 1/2 дюйма
Количество оборотов от мин. до макс. значение крутящего момента 16
Длина ручки (L3) 167 мм
Высота трещоточной головки (B1) 24 мм
Диаметр ручки (D1) 37 мм
Высота трещоточной головки с квадратом (B2) 39 мм
Длина рычага (L2) 475 мм
Значение крутящего момента, основная шкала 5 Нм
Ширина трещоточной головки (D2) 50 мм
Длина (l1) 571 мм
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс. 60-300 Нм
Подходит для затягивания вправо Да
Подходит для затягивания влево Да
Точность измерения, крутящий момент +/- 3 %
ISO 6789-1
Исполнение С 60 зубцами – угол поворота 6 градусов
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс. 45-220 lbf.ft

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Точность срабатывания +/- 3% от заданного значения шкалы.
  • Нескользящая ручка 2K.
  • Легко читаемая и большая двойная шкала в Нм и фунт-сила-фут.
  • Легко и точно регулируйте крутящий момент, поворачивая ручку.
  • Динамометрический ключ не нужно расслаблять после использования, т. е. нет необходимости устанавливать минимальное значение шкалы.
  • Простая разблокировка и надежная фиксация значений настроек с помощью фиксирующей ручки.
  • Четкая акустическая и тактильная передача крутящего момента для точного завинчивания.
  • Высококачественная трещотка для использования в ограниченном пространстве.
  • С декларацией соответствия и серийным номером.
  • Экологичная, стабильная, влаго- и маслостойкая упаковка продукта, изготовленная из 100% ПЦР (переработанного пластика из бытовых отходов), 100% пригодная для вторичной переработки.
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/2 дюйма
Количество оборотов от мин. до макс. значение крутящего момента 16
Длина ручки (L3) 167 мм
Высота трещоточной головки (B1) 24 мм
Диаметр ручки (D1) 37 мм
Высота трещоточной головки с квадратом (B2) 39 мм
Длина рычага (L2) 475 мм
Значение крутящего момента, основная шкала 5 Нм
Ширина трещоточной головки (D2) 50 мм
Длина (l1) 571 мм
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс. 60-300 Нм
Подходит для затягивания вправо Да
Подходит для затягивания влево Да
Точность измерения, крутящий момент +/- 3 %
ISO 6789-1
Исполнение С 60 зубцами – угол поворота 6 градусов
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс. 45-220 lbf.ft
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте