- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Измерительные устройства
- Инструменты измерительные
- Измерение крутящего момента
- Динам. ключ, сквозн., трещ., 1/2 дюйма
Фильтр
Длина рычага (L2)
Длина рычага (L2)
1
1
1
Значение крутящего момента, основная шкала
Значение крутящего момента, основная шкала
1
1
1
Ширина трещоточной головки (D2)
Ширина трещоточной головки (D2)
1
2
Исполнение
Исполнение
1
2
Спрятать
Количество оборотов от мин. до макс. значение крутящего момента
Количество оборотов от мин. до макс. значение крутящего момента
1
1
1
Длина (l1)
Длина (l1)
1
1
1
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс.
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс.
1
1
1
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс.
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс.
1
1
1
Цена
Цена
-
грн
9120
18240
27360
6000
12000
Показать еще фильтров 4
Спрятать
Динам. ключ, сквозн., трещ., 1/2 дюйма
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
12000 грн/шт
В наличии
9120 грн/шт
В наличии
10380 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Динам. ключ, сквозн., трещ., 1/2 дюйма |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 9120 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 12000 грн |