- Назад
- Главная
- Выхлопная система, авт.
- Средство для ремонта выхлопн. системы
- Монтажная паста для выхлопных систем
- Монтажная паста для выхлопных систем
108 грн/шт
Мягкий компаунд для быстрого, простого и абсолютно газонепроницаемого монтажа муфтовых (вставных) и фланцевых соединений выхлопных систем.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультивного характера, за исключением консультационных услуг, предоставляемых в рамках договора, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Вес содержимого | 140 г |
Запах/аромат | Без запаха |
Плотность | 1,71 г/см³ |
Плотность при условии | при 20°C |
Срок хранении, с момента изготовления | 12 месяц |
Термостойкость, макс. | 800 °C |
Химическая основа | Силикат натрия |
Цвет | Серый цвет |