Безкоштовна доставка при замовленні від 500 грн
Засіб для захисту днища автомобіля - Антикор, 1000мл
Засіб для захисту днища автомобіля - Антикор, 1000мл

Антикорозійне покриття
АНТІКОР-БІТУМ.ОСН.-ЧЁРН.-1000мл
-арт. 0892072

Номер товару 0892072
Є в наявності
Цена:
507 грн/шт

Засіб для захисту днища автомобіля - Антикор, 1000мл

Номер товару 0892072

507 грн Без ПДВ: 422.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Захисне покриття на бітумній основі, містить розчинники. Не підлягає фарбуванню

  • Стійкий до бризок і солоної води, слабких кислот і лугів.
  • З довгостроковим ефективним захистом.


Примітка

Переверніть балон після використання і натисніть клапан для його очищення. Не розпиляти на шарніри, двигуни, трансмісії і гальмівні системи.



Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.

Відстань розпилення, мін. 20 см
Відстань розпилення, макс. 30 см
Вага вмісту 1090 г
Висихання за умов при 20 °C
Густина за умови при 20 °C
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний колір
Мін. термостійкість -25 °C
Макс. термостійкість 80 °C
Необхідна підготовка основи Суха поверхня, без пилу і жиру
Об'єм 1000 мл
Перекривання / можливість повторного нанесення Ні
Повне висихання, умови При 20 °C, вологий шар 400 мкм
Температура займання активної речовини 200 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -25 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Хімічна сполука Бітуми
Час висихання 2,5 год
Час утворення поверхневої плівки, мін. 75 хв
Час утворення поверхневої плівки, умови при 20 °C
Частка змісту твердих речовин, мін. 66%
Щільність 1,09 кг/м³
Сфера застосування:
Застосовується для ремонту і захисту невидимих ​​областей, які не потребують фарбування. Є відмінним шумопоглинаючим засобом для колісних арок, днища автомобіля і т. д.
Інструкції
Перед застосуванням добре збовтайте балон. Поверхня повинна бути сухою, чистою, без іржі і мастила. Оптимальна відстань при нанесенні - 30 см. Для нанесення товстого шару, необхідно щоб кожен шар повністю висох.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки