Клейкая тканевая лента из полиэфира
Клейкая тканевая лента из полиэфира
Клейкая тканевая лента из полиэфира
Клейкая тканевая лента из полиэфира
ИЗОЛЕНТА-ПОЛИЭСТР-Х/Б-19MMX25M
Номер товара 0771100119
В наличии
Цена:
432 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика

По тарифам перевозчика
Полиэфирная клейкая лента, устойчивая к высоким температурам (+ 150 ° C) и высоким нагрузкам на истирание.
Идеально подходит для жгутирования электропроводки в моторном отсеке.
- Очень устойчива к истиранию и воздействию химикатов
- Не содержит галогенов и хорошо совместима с ПВХ.
- Высокое сопротивление разрыву
- Устойчива к старению.
- Не рвется руками.
Толщина | 0,27 мм |
Ширина | 19 мм |
Продольная прочность на разрыв, мин. | 200 Н/см |
Длина | 25 м |
Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 150 °C |
Клейкая основа | акрилат |
Материал основы | Полиэстер |
Цвет | Черный |
Растяжение при разрыве | 20% |
Область использования
Для связывания и стяжки жгутов проводов, особенно при наличии высоких температур (например, в моторном отсеке)
Для связывания и стяжки жгутов проводов, особенно при наличии высоких температур (например, в моторном отсеке)
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Полиэфирная клейкая лента, устойчивая к высоким температурам (+ 150 ° C) и высоким нагрузкам на истирание.
Идеально подходит для жгутирования электропроводки в моторном отсеке.
- Очень устойчива к истиранию и воздействию химикатов
- Не содержит галогенов и хорошо совместима с ПВХ.
- Высокое сопротивление разрыву
- Устойчива к старению.
- Не рвется руками.
Характеристики
Толщина | 0,27 мм |
Ширина | 19 мм |
Продольная прочность на разрыв, мин. | 200 Н/см |
Длина | 25 м |
Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 150 °C |
Клейкая основа | акрилат |
Материал основы | Полиэстер |
Цвет | Черный |
Растяжение при разрыве | 20% |
Применение
Область использования
Для связывания и стяжки жгутов проводов, особенно при наличии высоких температур (например, в моторном отсеке)
Для связывания и стяжки жгутов проводов, особенно при наличии высоких температур (например, в моторном отсеке)
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Немає відгуків про цей товар.