Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ізоляційна стрічка поліестерова
Фото - 1 - Ізоляційна стрічка поліестерова
Фото - 2 - Ізоляційна стрічка поліестерова
Фото - 3 - Ізоляційна стрічка поліестерова
Фото - 1 - Ізоляційна стрічка поліестерова
Фото - 2 - Ізоляційна стрічка поліестерова
Фото - 3 - Ізоляційна стрічка поліестерова

Ізоляційна стрічка поліестерова (0771100119)

Текстильна клейка стрічка на основі поліестеру, чорна, 19 mm, 25 m -арт. 0771100119
Номер товару 0771100119
В наявності
Ціна:
476.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Текстильна клейка стрічка на основі поліестеру, стійка до високих температур (+ 150 ° C) і високих навантажень на стирання. Ідеально підходить для джгутування електропроводки в моторному відсіку.
  • Дуже стійка до стирання і впливу хімікатів.
  • Не містить галогенів і добре сумісна з ПВХ.
  • Високий опір до розриву.
  • Стійка до старіння.
  • Не рветься руками.
Забезпечує міцність обмотки і зберігає гнучкість джгутів проводів.
Товщина 0,27 мм
Макс. термостійкість 150 °C
Ширина 19 мм
Розтягування при розриві 20%
Поздовжня міцність на розрив, мін. 200 Н / см
Довжина 25 м
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 150 °C
Клейка основа Акрилат
Матеріал основи Поліестер
Колір Чорний
Сфера застосування
Для зв'язування і стяжки джгутів проводів, особливо при наявності високих температур (наприклад, в моторному відсіку)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Текстильна клейка стрічка на основі поліестеру, стійка до високих температур (+ 150 ° C) і високих навантажень на стирання. Ідеально підходить для джгутування електропроводки в моторному відсіку.
  • Дуже стійка до стирання і впливу хімікатів.
  • Не містить галогенів і добре сумісна з ПВХ.
  • Високий опір до розриву.
  • Стійка до старіння.
  • Не рветься руками.
Забезпечує міцність обмотки і зберігає гнучкість джгутів проводів.
Характеристики arrow_down
Товщина 0,27 мм
Макс. термостійкість 150 °C
Ширина 19 мм
Розтягування при розриві 20%
Поздовжня міцність на розрив, мін. 200 Н / см
Довжина 25 м
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 150 °C
Клейка основа Акрилат
Матеріал основи Поліестер
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Для зв'язування і стяжки джгутів проводів, особливо при наявності високих температур (наприклад, в моторному відсіку)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
420 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
254.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення